DAYTON Flykabler, galvanisert stål


filtre
Farge: Sølv , Materiale: Galvanisert stål , Strandtype: 7 x 19
StilModellLengdeStørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
35Z852
20ft.3 / 16 "4200 lb.469NOK
A
35Z857
36ft.1 / 4 "7000 kg652NOK
B
35Z855
36ft.1 / 4 "7000 kg561NOK
A
35Z853
45ft.3 / 16 "4200 lb.621NOK
B
35Z856
60ft.1 / 4 "7000 kg884NOK

Flykabler, galvanisert stål

Dayton-flyvinsjkabler er designet for å tåle tung belastning for effektive taue-, løfte- og drajobber som kreves i luftfartsindustrien. De er laget av galvanisert stål for å motstå korrosjon og motstå tøffe utendørsmiljøer. Disse kablene har en låsekrok i den ene enden for å koble til slepekjøretøyer. Velg fra et bredt utvalg av disse flykablene, tilgjengelig i 20, 36, 45 og 60 fots lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?