Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 35Z853 flykabel galvanisert stål 3/16 tommer x 45 fot | AC6QYM

DAYTON 35Z853 flykabel galvanisert stål 3/16 tomme x 45 fot

På lager
Vare: AC6QYM Modell: 35Z853
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlykabel
FARGESølv
Lengde45ft.
MaterialeGalvanisert stål
Størrelse3 / 16 "
Strandtype7 x 19
Arbeidsbelastningsgrense4200 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)40.01
Skipets lengde (cm)5
Skipets bredde (cm)40.01
HS kode7312107000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 35Z852 flykabel galvanisert stål 3/16 tommer x 20 fot | AC6QYL 35Z85220ft.3 / 16 "4200 lb.469NOK
DAYTON 35Z855 Flykabel galvanisert stål 1/4 tommer x 36 fot | AC6QYP 35Z85536ft.1 / 4 "7000 kg561NOK
DAYTON 35Z856 flykabel galvanisert stål 1/4 tomme x 60 fot | AC6QYQ 35Z85660ft.1 / 4 "7000 kg884NOK
DAYTON 35Z857 flykabel galvanisert stål 1/4 tomme x 36 fot | AC6QYR 35Z85736ft.1 / 4 "7000 kg652NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 35Z853 flykabel galvanisert stål 3/16 tomme x 45 fot
621NOK / enhet