REELCRAFT Middels kompakte slangeruller i S -serien


filtre
kulelager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Slange-ID: Ja , Slangemateriale: PVC , Husmateriale: polypropylen , Lås: Vibrasjonssikker, selvlåsende , Total høyde: 19 " , Total bredde: 9.5 "
StilModellMonteringPliktvurderingFinishTotal lengdeRullinnløpTetningstypeSlange slutterSlange inne i Dia.Pris (eks. mva)
A
SGA3665 OLP 1
Gulv, vegg, takGenerelt, industriPoly sak22.75 "3/8 "(F) NPTViton3/8 "(M) NPT3 / 8 "4 395 NOK
A
SHA3850 OLP1
Gulv, vegg, takGenerelt, industriPoly sak21.5 "1/2 "(F) NPTViton1/2 "(M) NPT1 / 2 "4 825 NOK
B
SWA3850 OLP1
Gulv, vegg, takGenerelt, industriKompositt22.75 "1/2 "(F) NPTgod1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "4 939 NOK
B
SGA3850 OLP1
Vegg, svingbar brakettTung dobbel piedestal, industriellPulverlakkert22.75 "1/2 "(F) NPT-1/2 "(M) NPT1 / 2 "3 912 NOK

Middels kompakte slangeruller i S -serien

Reelcraft S Series fjæruttrekkbare komposittspoler holder luft- eller vannslanger for bruk med pneumatisk verktøy eller annet utstyr. De har polypropylenkonstruksjon med messing-svivel og væskebane og en hovedaksel i stål for å motstå støt, kjemikalier og UV-stråler. Disse snellene har et positivt låsesystem med sving-/svingbraketter for låsing i enhver monteringsposisjon som tak, vegger eller gulv og en fjærreturmekanisme for å trekke inn slanger. Det ventilerte huset til snellene med en åpning for vannavløp muliggjør utendørs bruk og enkel rengjøring av slanger og sneller. De tåler et maksimalt trykk på 125 / 232 psi og en maksimal temperatur på 150 / 185 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse sorte snellene, tilgjengelig i slangelengder på 50 og 65 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?