REELCRAFT SGA3850 OLP1 Slangetrommel 1/2 tomme 50 fot Lengde 232 Psi 150f | AE6BDE 5PG11

REELCRAFT SGA3850 OLP1 slangetrommel 1/2 tomme 50 fot lengde 232 Psi 150f

På lager
Vare: AE6BDE Modell: SGA3850 OLP1Kryssreferanse: 5PG11

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 912 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
KjøretypeVårretur
PliktvurderingTung dobbel piedestal, industriell
FinishPulverlakkert
Slange slutter1/2 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialePVC
Slangeuttak (inn.)1/2 "(M) NPT
Housing Materialpolypropylen
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press232 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringVegg, svingbar brakett
Total høyde19 "
Total lengde22.75 "
Samlet bredde9.5 "
Rullinnløp1/2 "(F) NPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.12
Skipets høyde (cm)49.78
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode3917390050
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPliktvurderingFinishTotal lengdeRullinnløpTetningstypeSlange slutterSlange inne i Dia.Pris
REELCRAFT SWA3850 OLP1 slangetrommel General Industrial 125 Psi | AB9DGL 2CAJ5 SWA3850 OLP1Gulv, vegg, takGenerelt, industriKompositt22.75 "1/2 "(F) NPTgod1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "4 939 NOK
REELCRAFT SGA3665 OLP 1 slangetrommel General Industrial 232 Psi | AD2BLJ 3MJJ3 SGA3665 OLP 1Gulv, vegg, takGenerelt, industriPoly sak22.75 "3/8 "(F) NPTViton3/8 "(M) NPT3 / 8 "4 395 NOK
REELCRAFT SHA3850 OLP1 slangetrommel General Industrial 232 Psi | AD2BLK 3MJJ5 SHA3850 OLP1Gulv, vegg, takGenerelt, industriPoly sak21.5 "1/2 "(F) NPTViton1/2 "(M) NPT1 / 2 "4 825 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT SGA3850 OLP1 slangetrommel 1/2 tomme 50 fot lengde 232 Psi 150f
3 912 NOK / enhet