DYNAQUIP CONTROLS VAE-serien høytrykksventil


filtre
Kuleventil Produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Karbonstål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Havn: Full , Forseglingsmateriale: Nitril , Setemateriale: Delrin (R) , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -20 grader til 175 grader F
StilModellKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseStammaterialeVentilstrukturPris (eks. mva)
A
VAE2.A00P 3/8
KarbonstålSinkstøptLåsing Lockout7000 psi WOG3 / 8 "Karbonstål3-Piece1 286 NOK
A
VAE2.A00P 1/2
KarbonstålSinkstøptLåsing Lockout5800 psi WOG1 / 2 "Karbonstål3-Piece1 190 NOK
A
VAE2.A00P 1
KarbonstålStøpt stålLåsing Lockout4600 psi WOG1"Karbonstål3-Piece2 120 NOK
B
VAE2.A0 1 1/4
KarbonstålStøpt stålspaken4600 psi WOG1.25 "Karbonstål2-Piece3 523 NOK
B
VAE2.A0 1 1/2
KarbonstålStøpt stålspaken4600 psi WOG1.5 "Karbonstål2-Piece4 553 NOK
A
VAE2.A00P 1/4
KarbonstålSinkstøptLåsing Lockout7000 psi WOG1 / 4 "Karbonstål3-Piece1 098 NOK
A
VAE2.A00P 3/4
KarbonstålStøpt stålLåsing Lockout4600 psi WOG3 / 4 "Karbonstål3-Piece1 813 NOK
B
VAE2.A0 1/4
Forkrommet karbonstålStøpt sinklegeringspaken7000 psi WOG1 / 4 "Forniklet stål3-Piece767NOK
B
VAE2.A0 3/4
Forkrommet karbonstålStøpt stålspaken4600 psi WOG3 / 4 "Forniklet stål3-Piece1 501 NOK
B
VAE2.A0 1/2
Forkrommet karbonstålStøpt sinklegeringspaken5800 psi WOG1 / 2 "Forniklet stål3-Piece933NOK
B
VAE2.A0 1
Forkrommet karbonstålStøpt stålspaken4600 psi WOG1"Forniklet stål3-Piece1 897 NOK
B
VAE2.A0 3/8
Forkrommet karbonstålStøpt sinklegeringspaken7000 psi WOG3 / 8 "Forniklet stål3-Piece835NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?