Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A0 1 1/2 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1-1/2 In | AA8YZC 1AWD1

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 1 1/2 Kulventil i karbonstål Inline Fnpt 1-1 / 2 In

På lager
Vare: AA8YZC Modell: VAE2.A0 1 1/2Kryssref: 1AWD1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 203 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeKarbonstål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeStøpt stål
Håndtakstypespaken
Maks. Press4600 psi WOG
Rørstørrelse1.5 "
HavnFull
Forsegl materialeNitril
SetematerialeDelrin (R)
StammaterialeKarbonstål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 175 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.915
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8481803070
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseStammaterialeVentilstrukturPris
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A0 1 1/4 karbonstål kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA8YZB 1AWC9 VAE2.A0 1 1/4KarbonstålStøpt stålspaken4600 psi WOG1.25 "Karbonstål2-Piece3 963 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A00P 1/4 karbonstål kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDW 1AWU2 VAE2.A00P 1/4KarbonstålSinkstøptLåsing Lockout7000 psi WOG1 / 4 "Karbonstål3-Piece1 031 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A00P 3/8 karbonstål kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDX 1AWU3 VAE2.A00P 3/8KarbonstålSinkstøptLåsing Lockout7000 psi WOG3 / 8 "Karbonstål3-Piece1 322 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A00P 1/2 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDY 1AWU4 VAE2.A00P 1/2KarbonstålSinkstøptLåsing Lockout5800 psi WOG1 / 2 "Karbonstål3-Piece1 112 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A00P 3/4 karbonstål kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDZ 1AWU5 VAE2.A00P 3/4KarbonstålStøpt stålLåsing Lockout4600 psi WOG3 / 4 "Karbonstål3-Piece1 704 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A00P 1 Kuleventil av karbonstål Inline Fnpt 1 In | AA8ZEA 1AWU6 VAE2.A00P 1KarbonstålStøpt stålLåsing Lockout4600 psi WOG1"Karbonstål3-Piece2 014 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER VAE2.A0 1/4 karbonstål kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AE8FLM 6CX22 VAE2.A0 1/4Forkrommet karbonstålStøpt sinklegeringspaken7000 psi WOG1 / 4 "Forniklet stål3-Piece767NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 1 1/2 Kulventil i karbonstål Inline Fnpt 1-1 / 2 In
5 203 NOK / enhet