EATON Danfoss H280 Series Hydrauliske fletteslanger av gummi


Eaton Danfoss H280-serien gummi hydraulisk flettede slanger brukes med hydraulikkvæsker, mineraloljer, vannbaserte væsker og kjemikalier for å overføre hydraulikkvæske mellom komponenter i et hydraulisk system.

filtre
Dekselmateriale: Syntetisk gummi , Forsterkning: (2) Stålflette , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: Petroleumsbasert hydraulikkvæske: -40 grader til 260 grader, vannbasert hydraulikkvæske: -40 grader til 158 grader , Rørmateriale: Syntetisk gummi , Type: krympede
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A
H28004-500R
041 / 4 "500ft.17 / 32 "2"6500 PSI50 699 NOK
A
H28004-250R
041 / 4 "250ft.17 / 32 "2"6500 PSI26 112 NOK
A
H28006-250R
063 / 8 "250ft.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI30 332 NOK
A
H28006-500R
063 / 8 "500ft.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI59 005 NOK
A
H28008-250R
081 / 2 "250ft.13 / 16 "3-1 / 2 "4500 PSI35 701 NOK
A
H28010-250R
105 / 8 "250ft.15 / 16 "4"4000 psi41 874 NOK
A
H28012-250R
123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "4-3 / 4 "3500 psi55 197 NOK
A
H28016-250R
161"250ft.1-13 / 32 "6"3000 psi70 728 NOK
A
H28020-150
201-1 / 4 "150ft.1-21 / 32 "8-1 / 4 "2500 psi86 690 NOK
A
H28024-150
241-1 / 2 "150ft.2-1 / 32 "10 "2000 psi107 627 NOK

Egenskaper

  • Disse flettede slangene har 2-lags flettekonstruksjon for strukturell stivhet.
  • De har et vinylnitrildeksel for lekkasjesikker drift.
  • Disse fletteslangene er trådforsterket for økt styrke.
  • De kommer med et syntetisk gummirør for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Standarder og godkjenninger

  • ABS
  • DNS-utvidelse
  • USCG
  • MSHA
  • EN857 2SC
  • SAE 100R16 Type S
  • SAE J1942
  • ISO 11237-1 Type 2SC

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturområdet for slanger i Eaton H280-serien når de brukes med forskjellige kompatible hydraulikkvæsker?

  • -40 til 260 grader F for petroleumsbaserte væsker.
  • -40 til 158 grader F for vannbaserte væsker.

Hva er driftstemperaturområdet til disse slangene?

-50 til 260 grader F.

Hva er impulssykluslevetiden til disse Eaton H280-seriens gummihydraulikkflettede slanger?

400000 XNUMX sykluser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?