EATON Danfoss PFR1-16-serien strømningskontrollventiler


Eaton Danfoss PFR1-16-seriens strømningskontrollventiler brukes til å kontrollere strømningshastigheten, trykket og retningen til væskestrømmen i et rørsystem. Disse ventilene i PFR1-16-serien lar brukeren justere strømningshastigheten ved å justere ventilens innstilling. Disse prioriterte strømningsregulatorventilene er ideelle for re...sikringstransportører, hogstmaskiner og industrielle applikasjoner.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
566306
1 269 NOK
RFQ
A
02-176417
1 523 NOK
RFQ
B
02-176381
2 900 NOK
RFQ
A
02-113154
1 269 NOK
RFQ
A
02-165821
1 523 NOK
RFQ
B
305AA00079A
2 417 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton Danfoss PFR1-16-seriens strømningskontrollventiler har stålkonstruksjon for strukturell stivhet.
  • Enhetene har et driftstemperaturområde på -40 til 120 grader C.
  • De er utstyrt med Buna-N-tetninger for å motstå petroleumsbaserte kjemikalier, olje og gass og hydrauliske væsker.
  • Disse faste trykkkompenserte ventilene tilbyr strømningshastigheter fra 11.38 til 113.8 l/min.
  • De har et trykk på 210 bar.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke typer væsker er kompatible med Eaton Danfoss PFR1-16 Series flowkontrollventiler?

Generelle væsker som samsvarer med MIL-H-5606, SAE 10 og SAE 20 er kompatible med disse ventilene.

Hva er det anbefalte filtreringsnivået for disse strømningsregulatorventilene?

De overholder ISO-renshetskoden på 18/16/13 mikron for å forhindre at forurensninger kommer inn i ventilene.

Hvilken type installasjon gjør Eaton Danfoss PFR1-16 Series strømningskontrollventiler?

Innskrudd patron.

Hvor mange ventilporter er tilgjengelig i disse Eaton Danfoss PFR1-16-seriens strømningskontrollventiler?

3 porter (SAE).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?