RIDGID Gjengemaskiner for rør


Trådemaskiner for stive rør brukes til å tre ender for å feste rør og beslag i vannledninger, sprinkleranlegg og gassledninger.

filtre
amps: 15 , Fase: 1 , Stangstørrelse: 1/4" til 2" , Spenning: 115
StilModellReverseringKapasitetHPBytt TypeHzIngen belastning RPMOljekapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A
26092
NeiRør 1/4 "til 4", stang 1/4 "til 2"1.5Roterende bryter for revers / av / fremover og integrert fotbryter50/6012/36-18.5 "186 194 NOK
B
93287
JaRør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 2"1/2Forover / av / bakoverbryter og integrert på / av fotbryter25 til 60361.75 gal.38.125 "118 589 NOK
C
15682
JaRør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 2"1/2Forover / av / bakoverbryter og integrert på / av fotbryter25 til 60381.0 gal.19 "87 718 NOK

Gjengemaskiner for rør

Trådemaskiner for stive rør brukes til å tre ender for å feste rør og beslag i vannledninger, sprinkleranlegg og gassledninger. Disse enhetene har et stort oljereservoar med en lagringskapasitet på 1.75 gallons og et enormt spånbrett for kontinuerlig gjengingstid. De er utstyrt med et toppdeksel med store rom for komfortabel tilgang til verktøy. de har videre en hurtigchuck med vippekjever for overlegent grep. Disse maskinene er videre utstyrt med en integrert fotbryter for håndfri på/av-bryteroperasjoner og er tilgjengelige i reverserende og ikke-reverserende varianter.

Egenskaper

  • Trådemaskiner for stive rør har et stort oljereservoar med en lagringskapasitet på 1.75 gallon og et stort sponbrett for kontinuerlig gjengetid.
  • De er utstyrt med et toppdeksel med store rom for komfortabel tilgang til verktøy. De har videre en hurtigchuck med vippekjever for overlegent grep.
  • Disse maskinene er utstyrt med en integrert fotbryter for håndfri på/av-bryterbetjening og er tilgjengelige i reverserende og ikke-reverserende varianter.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • NRTLC

Ofte Stilte Spørsmål

Hva står PT for?

NPT står for National Pipe Thread Tapered som er den amerikanske standarden for koniske gjenger designet for å skjøte sammen rør og fittings.

Hvilken størrelse på dysehoder for rørgjengere brukes i denne Ridgid-rørtreningsmaskinen?

Dysehodestørrelsene som brukes i denne maskinen varierer fra 1/8 til 4 tommer.

Hva er den mest grunnleggende typen rørtrådemaskin?

Det vanligste eksemplet på en gjengemaskin er bolttreeren. Denne maskinen er i stand til å kutte bestemte gjengemønstre til bolter, og matche disse mønstrene for å overlappe med mutterne som er laget for å fungere med disse boltene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?