RIDGID 93287 Rørtrådmaskin 1/8 til 2 tommer | AD2NHA 3RY43

RIDGID 93287 Rørgjengemaskin 1/8 til 2 tommer

På lager
Vare: AD2NHA Modell: 93287Kryssref: 3RY43 / 31XM66

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

120 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørgjenger
amps15
KapasitetRør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 2"
ChuckSpeed ​​Grip Chuck med utskiftbare kjeveinnsatser
HP1/2
Hz25 til 60
Ingen belastning RPM36
Oljekapasitet1.75 gal.
Total lengde38.125 "
Samlet bredde20.5 "
Fase1
PumpSelvfyllende konstantstrømningsgerotor
ReverseringJa
Bytt TypeForover / av / bakoverbryter og integrert på / av fotbryter
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 128.7
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)120.65
Skipets bredde (cm)60.45
HS kode8466935385
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall hastigheter (1)
    • Kjennetegn: Cam-Action sentreringsenhet bak dreies med borepatron, stort sponbrett, 1.75 gal oljeskuff, kan brukes med girede tråder

Produktvarianter

ProduktModellReverseringKapasitetHPBytt TypeHzIngen belastning RPMOljekapasitetTotal lengdePris
RIDGID 26092 rørgjengemaskin, 1/4 til 4 tommers rørkapasitet | AD6ZVQ 4CW39 26092NeiRør 1/4 "til 4", stang 1/4 "til 2"1.5Roterende bryter for revers / av / fremover og integrert fotbryter50/6012/36-18.5 "182 470 NOK
RIDGID 15682 Gjengemaskin for rør 1/8 til 2 tommer | AH9KHA 3Z987 15682JaRør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 2"1/2Forover / av / bakoverbryter og integrert på / av fotbryter25 til 60381.0 gal.19 "89 152 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 93287 Rørgjengemaskin 1/8 til 2 tommer
120 549 NOK / enhet