MORSE DRUM Trommelbiler med 2 hjul


filtre
Trommeltype: Spann eller boks , Materiale: Stål , Min. Trommehøyde: 30 " , Antall hjul: 2 , Type: 2-wheel , Hjulbredde: 2.5 " , Bredde: 25.25 "
StilModellHjulHøydeKapasitetPris (eks. mva)
A
152
-61.25 "1000 lbs.5 712 NOK
B
155
-62 "1000 lbs.7 122 NOK
C
153
-61.25 "1000 lbs.5 392 NOK
D
152-5
--150 lbs.3 063 NOK

Trommelbiler med 2 hjul

Morse tohjulstrommelbiler er ideelle for flytting av stål-, plast- og fibertromler i mat- og drikkevareindustrien. De har innebygde tær og kroker for løfting av trommer ved å skyve under henholdsvis trommelbunnen og toppfelgene. De har støpte gummihjul for håndtering av opptil 1000 lb trommer, samtidig som de forhindrer glid på ujevne underlag og glatte gulv. Velg mellom et omfattende utvalg av disse trommelbilene, tilgjengelig i 61.25 og 62 tommer høyder Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?