RIDGID 15682 Gjengemaskin for rør 1/8 til 2 tommer | AH9KHA 3Z987

RIDGID 15682 Rørgjengemaskin 1/8 til 2 tomme

På lager
Vare: AH9KHA Modell: 15682Kryssreferanse: 3Z987

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

89 152 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørgjenger
amps15
KapasitetRør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 2"
ChuckSpeed ​​Grip Chuck med utskiftbare kjeveinnsatser
Kablet / trådløstcorded
HP1/2
Hz25 til 60
Ingen belastning RPM38
Oljekapasitet1.0 gal.
Total lengde19 "
Samlet bredde15.5 "
Fase1
PumpHåndpumpe på inkludert 418 smøreolje
ReverseringJa
Bytt TypeForover / av / bakoverbryter og integrert på / av fotbryter
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 95.4
Skipets høyde (cm)117.6
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)42.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

RIDGID 15682 rørgjengemaskin brukes til å lage gjengede ender for å koble sammen rør og beslag i sprinkleranlegg, gassledninger og avløpsledninger.

Egenskaper:

  • Denne rørtrådemaskinen er utstyrt med et stativ for å gi en stabil base for å rømme rør.
  • Den har en allværs 418 oljer som pumper 50 % mer olje per slag enn konvensjonelle håndholdte oljere.
  • Den har en PÅ/AV fotbryter og en kraftig FOR/AV/REV-bryter.
  • Den inkluderer en kutter, en høyrerømmer med 5 fløyter, en vogn med spak, en oljepanne, et sett med 1 til 2-tommers universallegeringsdyser, et sett med 1/2 til 3/4-tommers universallegeringsdyser , et stativ og et universelt hurtigåpningshode.

Kompatibelt tilbehør:

  • RIDGID 42370 Rørkuttere: De er ideelle for å kutte rør laget av duktilt jern og stål.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • NRTLC

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvilken størrelse på dysehoder for rørgjengemaskin brukes i RIDGID 15682 rørtremaskin?

A. Dysehodestørrelsene som brukes i denne maskinen varierer fra 1/8 til 2 tommer.

Sp. Hva er oljekapasiteten til RIDGID 15682 rørgjengemaskin?

A. Denne maskinen har en oljekapasitet på 1 gallon.

Produktvarianter

ProduktModellReverseringKapasitetHPBytt TypeHzIngen belastning RPMOljekapasitetTotal lengdePris
RIDGID 93287 Rørtrådmaskin 1/8 til 2 tommer | AD2NHA 3RY43 93287JaRør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 2"1/2Forover / av / bakoverbryter og integrert på / av fotbryter25 til 60361.75 gal.38.125 "120 549 NOK
RIDGID 26092 rørgjengemaskin, 1/4 til 4 tommers rørkapasitet | AD6ZVQ 4CW39 26092NeiRør 1/4 "til 4", stang 1/4 "til 2"1.5Roterende bryter for revers / av / fremover og integrert fotbryter50/6012/36-18.5 "182 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 15682 Rørgjengemaskin 1/8 til 2 tomme
89 152 NOK / enhet