Rørgjenge- og skjæremaskiner

filtre

RIDGID -

Gjengemaskin for kraftdrev

StilModellampsKapasitetIngen belastning RPMTotal lengdeSamlet breddeBytt TypePris (eks. mva)
A4193513Rør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 1"3228.25 "6.5 "Dobbeltkast reversibel25 086NOK
B4185515Rør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 2"3819 "15.5 "Forover / av / bakoverbryter og integrert på / av fotbryter50 660NOK
RIDGID -

Gjengemaskiner for rør

Trådemaskiner for stive rør brukes til å tre ender for å feste rør og beslag i vannledninger, sprinkleranlegg og gassledninger. Disse enhetene har et stort oljereservoar med en lagringskapasitet på 1.75 gallons og et enormt spånbrett for kontinuerlig gjengingstid. De er utstyrt med et toppdeksel med store rom for komfortabel tilgang til verktøy. de har videre en hurtigchuck med vippekjever for overlegent grep. Disse maskinene er videre utstyrt med en integrert fotbryter for håndfri på/av-bryteroperasjoner og er tilgjengelige i reverserende og ikke-reverserende varianter.

StilModellReverseringKapasitetHPBytt TypeHzIngen belastning RPMOljekapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A26092NeiRør 1/4 "til 4", stang 1/4 "til 2"1.5Roterende bryter for revers / av / fremover og integrert fotbryter50/6012/36-18.5 "186 194NOK
B93287JaRør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 2"1/2Forover / av / bakoverbryter og integrert på / av fotbryter25 til 60361.75 gal.38.125 "118 589NOK
C15682JaRør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 2"1/2Forover / av / bakoverbryter og integrert på / av fotbryter25 til 60381.0 gal.19 "87 718NOK
RIDGID -

Gjengemaskin for rør, enfaset, 115V

Ridgid rørgjenger maskiner er designet for kutting og fabrikasjon av rør eller rør. Disse enhetene har en kompakt og lett design for bærbarhet, et overstøpt håndtak med konturert grep for å tillate optimal kontroll og en V-formet, dobbel kjeve støttearm for godt å holde rør og forhindre glidning. De har støpt girhus og en glassfiberforsterket plastdel for å tåle tøffe arbeidsforhold. Utvalgte modeller oppfyller UL-listede og CSA-godkjente standarder og har en integrert fotbryter for håndfri på / av-drift.
Raptor Supplies tilbyr også Ridgid rørgjenger maskiner med et stort sponbrett for kontinuerlig gjenging.

StilModellReverseringampsKapasitetBytt TypeHzIngen belastning RPMOljekapasitetTotal lengdePris (eks. mva)
A1215Nei205/16" til 1"På / av veksle med integrert fotbryter25 til 60440.4 gal.25.5 "57 288NOK
B44918Nei151/2" to 1-1/4"Padlebryter med sikkerhetslås av enhet, separat forover / bakover bryter50/6032-30 "25 758NOK
C15722Ja201/8 til 2 "Frem / Av / Bakover og Integrert Fotbryter25 til 60571.0 gal.48 "84 601NOK
D44923Ja121/2 "til 2"Padlebryter med sikkerhetslås av enhet, separat forover / bakover bryter50/6032-30 "30 614NOK
ROTHENBERGER -

Drevet rørkutter

StilModellPris (eks. mva)
A0003287 771NOK
A0003399 607NOK
ROTHENBERGER -

Gjengemaskin for kraftrør

StilModellampsKapasitetHPIngen belastning RPMTotal lengdeSamlet breddeBytt TypePris (eks. mva)
A714537.5Rør 1/2 "til 1-1 / 4"115 til 2517 "14 "Elektronisk trykknapp bakoverkontroll15 286NOK
B6300510Rør 1/2 "til 2", Bolt 1/4 "til 1-1 / 2"14021 "17 "På / av veksle med integrert fotbryter51 082NOK
C6300610Rør 1/2 "til 4", Bolt 3/8 "til 2"1.548 (1/2 "til 2") og 18 (2-1 / 2 "til 4")31 "21 "På / av veksle med integrert fotbryter135 311NOK
RIDGID -

Kobberskjæring / klargjøring Maskin 1/2 til 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
93492AC9APY28 886 NOK
MILWAUKEE -

Rørgjengemaskin, 18VDC, 2 hastigheter

ModellSakPris (eks. mva)
2874-22HD 48-11-1812CE9TKQ32 714 NOK
RIDGID -

Elektrisk rørkutter, 2-1/2 til 8 tommers rørkapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
50767AC3DAU54 481 NOK
RIDGID -

Universal benbrett og stativ

ModellSakPris (eks. mva)
92457AF4MKX9 459 NOK
ROTHENBERGER -

Ratchet Threader Kit 9 Piece 1 / 2-1 In

ModellSakPris (eks. mva)
70614AD7JQF7 878 NOK
RIDGID -

Gjengemaskin for rør 1/8 til 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
67182AC9APW112 648 NOK
ROTHENBERGER -

Gjengemaskin for rør 1/8 til 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
00579RAD7JPT105 875 NOK
RIDGID -

Håndholdt Power Drive med kasse og støttearm, 115V, 12A, 36 RPM, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
44928CM9BKU20 013 NOK
Se detaljer
RIDGID -

Automatisk gjengemaskin, 1/2 til 2 tommers NPT-chuck, 120V, 18A

ModellSakPris (eks. mva)
91322CM9BKW112 676 NOK
Se detaljer
RIDGID -

Håndholdt kraftstasjon, 230V, 6A, 28 RPM, 50 til 60 RPM, 1 fase

ModellSakPris (eks. mva)
41940CM9BKT22 637 NOK
Se detaljer
RIDGID -

Rørgjengemaskiner, 1/4 til 2 tommers NPT-stangdiameter, 36/12 RPM, 240V

ModellSakPris (eks. mva)
29858CM9BKR148 540 NOK
Se detaljer
RIDGID -

Kompakt gjengemaskin, 1/2 til 2 tommers NPT-hammerchuck, 115V, 15A, 36 RPM

ModellSakPris (eks. mva)
66947CM9BKV80 998 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?