Vask fontene deler

filtre

BRADLEY -

Volumkontrollventiler

StilModellPris (eks. mva)
AS45-198352NOK
BS02-0451 193NOK
BRADLEY -

Sprayhodeenheter for øyeskyllevann

StilModellPris (eks. mva)
AS39-3964 134NOK
BS39-6812 313NOK
BRADLEY -

Ventil Asm-ndite

StilModellSakPris (eks. mva)
AS07-088SVentil ASM-NDITE, lukket kropp5 612NOK
BS07-088ASVentil ASM-NDITE, gjennomventil5 505NOK
BRADLEY -

Reparasjonssett for vaskefontene

StilModellPris (eks. mva)
AS65-0841 958NOK
BS65-001A1 783NOK
ACORN ENGINEERING -

Wash-Ware Series Flow Control Assembly, 0.7 GPM Flow Rate

Acorn Wash-Ware Series strømningskontrollenheter er designet for å gi effektiv vannoverføring og kontroll. Disse enhetene har en skrue som kan dreies for å justere vannstrøm og trykk, samt start/stopp strømning under reparasjons- og vedlikeholdsoperasjoner. De er integrert med en sil som filtrerer rusk for å forhindre tilstopping. Disse erstatningsenhetene er kompatible med kranene i Acorn BestCare-serien.
Raptor Supplies tilbyr også Acorn flytkontroller i strømningshastigheter på 0.5 og 2.5 GPM.

StilModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris (eks. mva)
A2570-062-0011JZL7, 1JZL6, 38C415, 38C417, 49T913, 49T9121652-1-BP-04-M, 1657-1-BP-04-M, 3374, 3374-PPZ, 3374-8IN, 3374-PPZ-8IN289NOK
B0469-007-00038C414, 38C415, 38C416, 38C417, 49T911, 49T913, 49T910, 49T9123373, 3374, 3373-PPZ, 3374-PPZ, 3373-PPZ-8IN, 3374-PPZ-8IN, 3373-8IN, 3374-8IN56NOK
REELCRAFT -

Back-up ringer

StilModellPris (eks. mva)
AS288-214124NOK
RFQ
AS288-210105NOK
RFQ
BRADLEY -

Fotspak

StilModellFor bruk med produsent ModellnummerPris (eks. mva)
A143-025S93-566, S93-567, S93-564, S93-565, S93-530, S93-531, S93-534, S93-535, S93-597, S93-598, S93-601, S93-602552NOK
B143-027S93-570, S93-571, S93-568, S93-569, S93-528, S93-529, S93-532, S93-533, S93-595, S93-596, S93-599, S93-600457NOK
BRADLEY -

Støtterørpakning

StilModellFor bruk med produsent ModellnummerPris (eks. mva)
A125-008S93-528, S93-535279NOK
B125-011S93-570, S93-565, S93-577, S93-588, S93-595, S93-596, S93-597, S93-602279NOK
BRADLEY -

Sprayhode Grommt

StilModellPris (eks. mva)
A124-020C554NOK
B124-020D516NOK
ACORN ENGINEERING -

Wash-Ware spraydyser for vaskefontener i rustfritt stål

Acorn wash fontene spraydyser er designet for å erstatte skadede eller utslitte sprøytehoder / sprøyter for å sikre optimal vanntilførsel. Disse vandalbestandige enhetene leverer 0.5 GPM sprayeffekt på hver stasjon, og regulerer derved vannstrømmen og reduserer sprut. Valgt dysesamlinger har 20 graders opp / ned albue for å endre retning og vannstrømfordeling.

StilModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerSakPris (eks. mva)
A2998-016-00010A312, 10A314, 10A316, 10A318, 10A322, 10A313, 10A315, 10A317, 10A324, 10A325, 10A319, 10A3233402-2-F-VPB-MXTP, 3563-2-F-DV-VPB-MXTP, 3543-2-F-DV-VPB-MXTP, 3544-2-F-DV-VPB-MXTP, 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP, 3402-2-SO-VPB-MXTP, 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3544-2-SO-DV-VPB-MXTP, 35Vandalbestandig spraydyse, hann274NOK
B2998-017-00010A316, 10A318, 10A320, 10A317, 10A324, 10A319, 10A3213543-2-F-DV-VPB-MXTP, 3544-2-F-DV-VPB-MXTP, 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP, 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3544-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPVandal resistent spraydyse, hunn303NOK
BRADLEY -

Magnetventil 24 Vac

StilModellSakPris (eks. mva)
AS07-068SMagnetventil med lukket kropp, 24 VAC1 066NOK
BS07-067SMagnetventil, 24 VAC, lukket hus1 300NOK
CS07-067ASMagnetventil, 24 VAC, gjennom kroppen1 292NOK
DS07-068ASGjennom kroppsventil, 24 VAC1 070NOK
BRADLEY -

Sensor/adaptiv kort 6.5 tommers ledning

StilModellPris (eks. mva)
A269-16084 888NOK
B269-1608HP4 911NOK
BRADLEY -

Manuell blandingsventil

StilModellSakPris (eks. mva)
AS01-038SManuell blandingsventil2 942NOK
BS45-197Manuelt reparasjonssett for blandingsventil422NOK
BRADLEY -

Sprayhodemontering

StilModellFor bruk med produsent ModellnummerSakPris (eks. mva)
AS05-192-Øyeskyllesprayhodeenhet1 514NOK
BS05-205-Øye / ansiktsvask5 650NOK
CS39-394-Øyeskyllesprayhodeenhet3 258NOK
DS05-204-Øye- og ansiktsvask, rustfritt stål10 667NOK
ES05-127-Sprayring Assy2 233NOK
FS05-054S93-568, S93-565, S93-532, S93-535, S93-587, S93-588, S93-599, S93-602Sprayhodemontering5 523NOK
GS05-054BS93-570, S93-567, S93-528, S93-531, S93-577, S93-580, S93-595, S93-596, S93-597, S93-598Sprayhodemontering5 344NOK
ACORN ENGINEERING -

Stopp forsamlinger

StilModellPris (eks. mva)
A2755-000-0011 401NOK
B0528-000-002656NOK
ACORN -

Air Control Retro-fit adapter vaskefontene

ModellSakPris (eks. mva)
2579-100-000AA8MHC213NOK
ACORN -

Time-trol Controller Standard vaskefontener

ModellSakPris (eks. mva)
0710-000-001AA8MGP6 413 NOK
BRADLEY -

Operasjonskors

ModellSakPris (eks. mva)
159-019AC2XVV418NOK
BRADLEY -

Tail Piece Washer Fiber

ModellSakPris (eks. mva)
124-001AFAC2XVH66NOK
ACORN -

Luftkontroll Trykknapp Vask fontener

ModellSakPris (eks. mva)
2566-022-000AA8MGZ121NOK
ACORN -

Slå av vaskemaskin VVS -fontener

ModellSakPris (eks. mva)
0439-002-000AA8MGK22NOK

Vask fontene deler

Vaskefontenedeler brukes til reparasjon og vedlikehold av offentlige vaskerom, verksteder og skolelaboratorier. Disse delene inkluderer aktuatorfjærer, trykknapper for luftkontroll, reserveringer, bikubesiler, magnetventiler med lukket legeme, kontrollere, forsenkede skiver, dreneringsmuttere, albuer, øye- og ansiktsvaskeenheter og andre slike deler fra merker som Acorn, Amerikansk fakkeltips og Bradley. Elektroniske ventilkontroller av Eikenøtt er designet for å kontrollere opptil 12 magnetventiler samtidig. Disse VVS-kontrollerne beholder alle de programmerte innstillingene i tilfelle et plutselig strømbrudd og kan forhåndsprogrammeres for frittstående applikasjoner eller kobles sammen. De kan overvåkes ved hjelp av et dataserverprogram med en hvilken som helst Master-Trol-kontroller. Velg fra et bredt utvalg av vaskefontenedeler på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?