MONOPRICE Flate HDMI-kabler


filtre
Farge: Svart , Ledermateriale: Tinnbelagt kobber , Lederstørrelse: 24AWG , Koblingstype: Mann til Mann , Jakkemateriale: PVC , Antall kabler: 1 , Skjerming: Trippel skjermet nivå, EMI -skjerming
StilModellKabeltypeLengdePris (eks. mva)
A
4158
High Speed6"303NOK
B
4159
High Speed10ft.-
RFQ
C
4160
High Speed15ft.606NOK
D
4164
Standard hastighet35ft.-
RFQ
E
4162
Standard hastighet25ft.849NOK
F
4163
Standard hastighet30ft.-
RFQ
G
4157
Standard hastighet3ft.125NOK

Flate HDMI-kabler

De kraftige, flate HDMI-kablene med høy hastighet fra Monoprice har gullbelagte kontakter og 24 AWG kobberledere for bedre ledningsevne og korrosjonsbestandighet. Disse Monoprice HDMI-kablene er enkle å bøye og har muligheten til å passere alle autoriserte signaler. De er i samsvar med CL2-brannsikkerhetsvurderinger og er trygge for bruk i vegger og loftrom. Monoprice-kabler støtter datakapasitet på opptil 4.95 / 10.2 gbps, 1080p-oppløsning ved 60 Hz, 4 k-oppløsning ved 24 Hz, lydreturkanal og dyp farge opptil 16 bits per kanal. Disse kablene kan støtte HD-lyd, inkludert A-CD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?