TEMPCO Swaged Cartridge Heater, 240 Volt, 12 "Leads


filtre
Ledningslengde: 12 " , Maks. Temp. Evne: 1400 Grader F , Mantelmateriale: 321 rustfritt stål , Spenning: 240
StilModellDiameterLengdePresisjonsskjede Dia. ToleranseWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
A
HDC17175
1 / 2 "3"+/- 0.002 "193W / kvm. i.750575NOK
B
HDC07791
1 / 2 "5"+/- 0.002 "72W / kvm. i.500611NOK
B
HDC09890
1 / 2 "10 "+/- 0.002 "34W / kvm. i.500960NOK
A
HDC20609
1 / 2 "8"+/- 0.002 "42W / kvm. i.500780NOK
A
HDC20597
1 / 2 "3"+/- 0.002 "104W / kvm. i.400550NOK
A
HDC15003
1 / 2 "6"+/- 0.002 "87W / kvm. i.750686NOK
A
HDC20607
1 / 2 "6"+/- 0.002 "58W / kvm. i.500703NOK
A
HDC20591
1 / 2 "1.5 "+/- 0.002 "97W / kvm. i.150538NOK
B
HDC05788
1 / 2 "3"+/- 0.002 "64W / kvm. i.250554NOK
A
HDC20599
1 / 2 "4"+/- 0.002 "74W / kvm. i.400575NOK
A
HDC20603
1 / 2 "4"+/- 0.002 "136W / kvm. i.750594NOK
A
HDC20592
1 / 2 "2"+/- 0.002 "170W / kvm. i.400546NOK
A
HDC20606
1 / 2 "5"+/- 0.002 "106W / kvm. i.750596NOK
B
HDC04715
1 / 2 "6"+/- 0.002 "116W / kvm. i.1000677NOK
A
HDC15004
1 / 2 "8"+/- 0.002 "85W / kvm. i.1000809NOK
A
HDC20610
1 / 2 "8"+/- 0.002 "127W / kvm. i.1500826NOK
A
HDC12884
1 / 2 "10 "+/- 0.002 "101W / kvm. i.1500937NOK
A
HDC20626
1 / 2 "10 "+/- 0.002 "134W / kvm. i.2000999NOK
A
HDC20601
1 / 2 "4"+/- 0.002 "100W / kvm. i.550593NOK
A
HDC13055
1 / 2 "10 "+/- 0.002 "67W / kvm. i.1000972NOK
A
HDC20561
1 / 4 "1.5 "+/- 0.002 "255W / kvm. i.200512NOK
B
HDC09117
1 / 4 "8"+/- 0.002 "102W / kvm. i.600731NOK
A
HDC20546
1 / 4 "7"+/- 0.002 "100W / kvm. i.500671NOK
A
HDC11646
1 / 4 "5"+/- 0.002 "113W / kvm. i.400588NOK
A
HDC20545
1 / 4 "6"+/- 0.002 "104W / kvm. i.450643NOK
A
HDC20543
1 / 4 "4"+/- 0.002 "109W / kvm. i.300530NOK
A
HDC13361
1 / 4 "10 "+/- 0.002 "101W / kvm. i.750849NOK
A
HDC20539
1 / 4 "3"+/- 0.002 "153W / kvm. i.300513NOK
A
HDC20624
3 / 4 "7"+/- 0.003 "65W / kvm. i.1000966NOK
A
HDC20623
3 / 4 "6"+/- 0.003 "78W / kvm. i.1000936NOK
A
HDC14049
3 / 4 "5"+/- 0.003 "95W / kvm. i.1000804NOK
A
HDC20625
3 / 4 "10 "+/- 0.003 "89W / kvm. i.20001 349 NOK
A
HDC20622
3 / 4 "3"+/- 0.003 "85W / kvm. i.500720NOK
A
HDC17310
3 / 4 "8"+/- 0.003 "57W / kvm. i.10001 061 NOK
A
HDC20556
3 / 8 "2"+/- 0.002 "115W / kvm. i.200508NOK
A
HDC20567
3 / 8 "2.5 "+/- 0.002 "212W / kvm. i.500531NOK
A
HDC18241
3 / 8 "3"+/- 0.002 "170W / kvm. i.500520NOK
B
HDC02169
3 / 8 "8"+/- 0.002 "68W / kvm. i.600765NOK
A
HDC12025
3 / 8 "4"+/- 0.002 "74W / kvm. i.300537NOK
A
HDC20550
3 / 8 "1.25 "+/- 0.002 "115W / kvm. i.100477NOK
A
HDC17036
3 / 8 "1.5 "+/- 0.002 "212W / kvm. i.250497NOK
A
HDC13036
3 / 8 "4"+/- 0.002 "61W / kvm. i.250570NOK
A
HDC12679
3 / 8 "6"+/- 0.002 "46W / kvm. i.300619NOK
A
HDC20572
3 / 8 "6"+/- 0.002 "116W / kvm. i.750625NOK
A
HDC17012
3 / 8 "7"+/- 0.002 "78W / kvm. i.600693NOK
A
HDC15014
3 / 8 "10 "+/- 0.002 "89W / kvm. i.1000891NOK
A
HDC20552
3 / 8 "1.25 "+/- 0.002 "172W / kvm. i.150490NOK
A
HDC20579
3 / 8 "7"+/- 0.002 "33W / kvm. i.250681NOK
A
HDC20557
3 / 8 "2.5 "+/- 0.002 "87W / kvm. i.200532NOK
A
HDC20565
3 / 8 "2"+/- 0.002 "226W / kvm. i.400495NOK
B
HDC04521
3 / 8 "5"+/- 0.002 "96W / kvm. i.500572NOK
A
HDC20571
3 / 8 "6"+/- 0.002 "79W / kvm. i.500623NOK
B
HDC05557
3 / 8 "4"+/- 0.002 "121W / kvm. i.500569NOK
A
HDC20555
3 / 8 "2"+/- 0.002 "86W / kvm. i.150521NOK
A
HDC20588
3 / 8 "10 "+/- 0.002 "54W / kvm. i.600870NOK
A
HDC20583
3 / 8 "7"+/- 0.002 "131W / kvm. i.1000720NOK
C
HDC20587
3 / 8 "8"+/- 0.002 "34W / kvm. i.300754NOK
B
HDC07409
5 / 8 "4"+/- 0.002 "80W / kvm. i.550646NOK
A
HDC20617
5 / 8 "5"+/- 0.002 "57W / kvm. i.500681NOK
A
HDC20619
5 / 8 "8"+/- 0.002 "102W / kvm. i.1500932NOK
A
HDC20618
5 / 8 "6"+/- 0.002 "47W / kvm. i.500746NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?