Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO HDC20539 Swaged Cartridge Heater 153 Watt / Sq. Tommer | AD8YBT 4NJR6

TEMPCO HDC20539 Swaged Cartridge Heater 153 Watt / Sq. tomme

På lager
Vare: AD8YBT Modell: HDC20539Kryssreferanse: 4NJR6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
513NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwaged patronvarmer
Diameter1 / 4 "
Leddlengde12 "
Lengde3"
Maks. Temp. Evne1400 Grader F
Presisjonsskjede Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Mantelmateriale321 rustfritt stål
Spenning240
Watt Tetthet153W / kvm. i.
Watts300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePresisjonsskjede Dia. ToleranseWatt TetthetWattsPris
TEMPCO HDC20561 Swaged Cartridge Heater 255 Watt / Sq. Tommer | AD8YBK 4NJP5 HDC205611 / 4 "1.5 "+/- 0.002 "255W / kvm. i.200512NOK
TEMPCO HDC20543 Swaged Cartridge Heater 109 Watt / Sq. Tommer | AD8YBX 4NJT1 HDC205431 / 4 "4"+/- 0.002 "109W / kvm. i.300530NOK
TEMPCO HDC11646 Swaged Cartridge Heater 113 Watt / Sq. Tommer | AD8YCA 4NJT4 HDC116461 / 4 "5"+/- 0.002 "113W / kvm. i.400588NOK
TEMPCO HDC20545 Swaged Cartridge Heater 104 Watt / Sq. Tommer | AD8YCC 4NJT6 HDC205451 / 4 "6"+/- 0.002 "104W / kvm. i.450643NOK
TEMPCO HDC20546 Swaged Cartridge Heater 100 Watt / Sq. Tommer | AD8YCE 4NJT8 HDC205461 / 4 "7"+/- 0.002 "100W / kvm. i.500671NOK
TEMPCO HDC09117 Swaged patronvarmer 8 tommers lengde | AD8YCF 4NJT9 HDC091171 / 4 "8"+/- 0.002 "102W / kvm. i.600731NOK
TEMPCO HDC13361 Swaged patronvarmer 101 Watt / kvm. Tommer | AD8YCG 4NJU1 HDC133611 / 4 "10 "+/- 0.002 "101W / kvm. i.750849NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO HDC20539 Swaged Cartridge Heater 153 Watt / Sq. tomme
513NOK / enhet