DWYER INSTRUMENTS DPGA-serien og DPGW digital trykkmåler


filtre
Nøyaktighet: -/+ 1 % , Kalibreringssertifikat: Nei , Veskefarge: Rød , Tilkoblingssted: Bunn , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 4 " , Tilkoblingstype: PT , Oppringningsstørrelse: 2.62 "x 1.52" , Visningstype: LCD , Karakter: Klasse 316L , Husmateriale: ABS , Driftstemp. Område: 30 grader. til 120 grader. F , Drevet av: 9V batteri , fuktede materialer: Rustfritt stål, silikon
StilModelltrykk~~POS=TRUNC RangeoppløsningPris (eks. mva)
A
DPGA-05
0 til 15 psi0.01 psi1 496 NOK
A
DPGA-06
0 til 30 psi0.01 psi1 496 NOK
A
DPGA-07
0 til 50 psi0.02 psi1 496 NOK
A
DPGA-08
0 til 100 psi0.1 psi1 496 NOK
A
DPGA-10
0 til 300 psi0.1 psi1 496 NOK
A
DPGA-11
0 til 500 psi0.2 psi1 496 NOK
A
DPGA-00
30 "Hg til 0 psi0.01 psi1 496 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?