PARKER Hunnkontakt, metall, kompresjon


filtre
Grunnleggende materiale: Metal
StilModellTube SizeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
8-4 GBZ-B
1 / 2 "Messing7 / 16-20KPI(TM) x FNPT13 / 16 "-1 / 4 "-40 grader til 400 grader F83NOK
B
8FSC8N-B
1 / 2 "Messing1 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "3000 psi3 / 4 "-40 grader til 400 grader F422NOK
B
8-8 GBZ-B
1 / 2 "Messing3 / 4 "KPI(TM) x FNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-40 grader til 400 grader F385NOK
C
8FSC4N-S
1 / 2 "Karbonstål1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "5500 psi1 / 4 "-20 grader til 800 grader F506NOK
C
8FSC6N-S
1 / 2 "Karbonstål3 / 8 "A-LOK (R) x FNPT7 / 8 "5500 psi3 / 8 "-20 grader til 800 grader F382NOK
B
4FSC4N-B
1 / 4 "Messing7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F196NOK
D
4FSC4N-S
1 / 4 "Karbonstål7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "7000 psi1 / 4 "-20 grader til 800 grader F349NOK
B
4-4 GBZ-B
1 / 4 "Messing7 / 16-20KPI(TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 grader til 400 grader F187NOK
D
4FSC8N-S
1 / 4 "Karbonstål7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "7000 psi1 / 2 "-20 grader til 800 grader F358NOK
A
12-12 GBZ-B
3 / 4 "Messing1-20KPI(TM) x FNPT1.375 "-3 / 4 "-40 grader til 400 grader F556NOK
A
12FSC12N-B
3 / 4 "Messing1-20A-LOK (R) x FNPT1.375 "-3 / 4 "-40 grader til 400 grader F558NOK
B
6FSC4N-B
3 / 8 "Messing9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F238NOK
B
6-4 GBZ-B
3 / 8 "Messing9 / 16-20KPI(TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 grader til 400 grader F256NOK
C
6FSC6N-S
3 / 8 "Karbonstål9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT7 / 8 "5600 psi3 / 8 "-20 grader til 800 grader F383NOK
C
6FSC4N-S
3 / 8 "Karbonstål9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT7 / 8 "5600 psi1 / 4 "-20 grader til 800 grader F405NOK
C
6FSC8N-S
3 / 8 "Karbonstål9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "5600 psi1 / 2 "-20 grader til 800 grader F363NOK
B
10FSC8N-B
5 / 8 "Messing7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "-1 / 2 "-40 grader til 400 grader F465NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?