Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 GBZ-B-kontakt Messing Cpi x F 1 / 4in | AB2ZWJ 1PZY1

PARKER 4-4 GBZ-B-kontakt Messing Cpi x F 1/4in

På lager
Vare: AB2ZWJ Modell: 4-4 GBZ-BKryssreferanse: 1PZY1
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse7 / 16-20
TilkoblingstypeKPI(TM) x FNPT
Hex størrelse3 / 4 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 4FSC4N-B Kobling Messing A-lok x F 1 / 4in | AB2ZUJ 1PZR7 4FSC4N-B1 / 4 "Messing7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F213NOK
PARKER 6FSC4N-B Kobling Messing A-lok x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZUK 1PZR8 6FSC4N-B3 / 8 "Messing9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F264NOK
PARKER 8FSC8N-B Kobling Messing A-lok x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZUL 1PZR9 8FSC8N-B1 / 2 "Messing1 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "3000 psi3 / 4 "-40 grader til 400 grader F468NOK
PARKER 10FSC8N-B Kobling Messing A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZUM 1PZT2 10FSC8N-B5 / 8 "Messing7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "-1 / 2 "-40 grader til 400 grader F516NOK
PARKER 6-4 GBZ-B-kontakt Messing Cpi x F 3/8in x 1/4in | AB2ZWK 1PZY2 6-4 GBZ-B3 / 8 "Messing9 / 16-20KPI(TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 grader til 400 grader F265NOK
PARKER 8-8 GBZ-B-kontakt Messing Cpi x F 1/2in x 3/4in | AB2ZWL 1PZY3 8-8 GBZ-B1 / 2 "Messing3 / 4 "KPI(TM) x FNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-40 grader til 400 grader F426NOK
PARKER 4FSC4N-S-kobling Karbonstål A-lok x F 1/4in | AB4CJR 1WVU1 4FSC4N-S1 / 4 "Karbonstål7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "7000 psi1 / 4 "-20 grader til 800 grader F387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 GBZ-B-kontakt Messing Cpi x F 1/4in
205NOK / enhet