VESTIL Pallestøtter


Vestil pallestøttestenger eller tverrstenger brukes til å støtte paller mellom stativtverrbjelkene i industrielle applikasjoner. Disse stålstengene er laget av 14-gauge materiale og passer til standard 42-tommers pallereoler.

filtre
Kapasitet: 1000 lbs. , Farge: Grå , Bli ferdig: Galvanisert , Måler: 14 ga. , Lengde: 38 1 / 2 " , Materiale: Stål , Rustbestandig: Ja , Bredde: 3"
StilModellHøydePris (eks. mva)
A
SSB-42
1 1 / 2 "399NOK
B
PSB-42
1"398NOK

Pallestøtter

Vestil pallestøttestenger er konstruert for å hindre at pallene faller ut av plass eller glir mellom bjelker, ved å sikre at lastbelastningen fordeles jevnt. De unngår bøying av palle- og reolsystemer og leveres med eskede stålstenger som passer godt sammen med 42-tommers pallereoler. Den unike utformingen av disse stengene er i stand til å støtte belastninger på opptil 1000 lb og har plass til kryssfinerhyller for å lagre løse gjenstander. Velg fra et bredt utvalg av disse pallestøttestengene tilgjengelig i 1 og 1.500 tommers høydevarianter på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Vestil pallestøttestenger for pallereoler kan holde last opp til 1000 lb.
  • Vestil SSB-42 pallestøttestang har en høyde på 1-1/2 tommer for å sitte i flukt med stativtrinnbjelkens toppflate.
  • Vestil PSB-42 er 1-tommers høy og brukes med en 1/2-tommers kryssfiner / sponplate som sitter i flukt med bjelkens toppflate.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er dimensjonene til disse pallestøttestengene?

Disse Vestil pallestøttestengene har en lengde på 38.5 tommer og en bredde på 3 tommer for å støtte paller.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?