Wire Mesh kluter

filtre

DAYTON -

Trådnett

StilModellPris (eks. mva)
A771589304NOK
RFQ
BTTST20037G30NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Trådduk 304

StilModellMesh StørrelseNettstørrelsesområdeÅpent områdeÅpningsstørrelseWireDia.Pris (eks. mva)
A3GNU414 x 14Grov51.0%0.051 "0.02 "1 905NOK
A3GNU718 x 18end48.3%0.038 "0.017 "1 712NOK
B3DNT930 x 30end40.8%0.021 "0.012 "1 381NOK
APPROVED VENDOR -

Trådduk, 304 mesh

StilModellMesh StørrelseNettstørrelsesområdeÅpent områdeÅpningsstørrelseWireDia.Pris (eks. mva)
A3GNU312 x 12Grov51.8%0.06 "0.023 "1 729NOK
A3GNU112 x 12Grov37.5%0.051 "0.032 "-
RFQ
B3ALT124 x 24end67.2%0.034 "0.007 "1 012NOK
C3DNT824 x 24end44.2%0.027 "0.014 "1 253NOK
GRAINGER -

Wire Mesh

StilModellFARGELengdeMesh StørrelseNettstørrelsesområdeÅpent områdeÅpningsstørrelseWireDia.Pris (eks. mva)
A11100ME120-48X120-------3 680NOK
A15200I120-48x120-------4 809NOK
A11200L250-48X120-------6 047NOK
A11100I120-48X120-------3 588NOK
A13100ME120-48x120-------7 046NOK
A13100ME080GA-48x1200-------14 754NOK
B12R005E063-48x1200-------9 636NOK
C12002E041-48x1200-------5 170NOK
DPMW-NYL-61M-12X72-------614NOK
EPMW-NYL-162M-12X72-------972NOK
EPMW-NYL-200M-12X72-------2 057NOK
A15150ME120-48x120-------4 337NOK
DPMW-NYL-22M-24X72-------1 048NOK
F12150ME105G-48x96-------2 132NOK
EPMW-NYL-100M-72X120-------7 051NOK
DPMW-NYL-16M-12X72-------737NOK
A11200L192-48X120-------3 813NOK
A11200ME187-48X120-------3 680NOK
A13008O017-36x1200-------8 425NOK
EPMW-NYL-200M-60X72-------10 048NOK
DPMW-NYL-16M-36X72-------2 095NOK
DPMW-NYL-35M-36X72-------2 263NOK
A11200ME135-48X120-------2 442NOK
DPMW-NYL-19M-24X72-------1 191NOK
DPMW-NYL-35M-24X72-------1 526NOK
APPROVED VENDOR -

Trådduker

StilModellLegeringstypeMesh StørrelseNettstørrelsesområdeÅpent områdeÅpningsstørrelseWireDia.Pris (eks. mva)
A3DNU130440 x 40end36.0%0.015 "0.01 "1 381NOK
B3 GNR73046 x 6Grov51.5%0.12 "0.047 "3 111NOK
C3GNU630416 x 16end50.7%0.045 "0.018 "1 905NOK
D3BNP93043 x 3Grov70.1%0.279 "0.054 "2 410NOK
D3BNP73042 x 2Grov76.4%0.437 "0.063 "1 878NOK
E3ALU430448 x 48end54.2%0.015 "0.005 "-
RFQ
E3ALW130480 x 80end49.6%0.008 "0.003 "-
RFQ
F3ALR730416 x 16end73.3%0.053 "0.009 "1 012NOK
D3AKJ13044 x 4Grov74.0%0.215 "0.035 "1 403NOK
G3GNX2304150 x 150end37.9%0.004 "0.002 "1 159NOK
G3GNV830435 x 35end33.8%0.017 "0.011 "1 712NOK
D3 GNR13043 x 3Grov73.6%0.028 "0.047 "1 865NOK
G3GNU830420 x 20end36.0%0.03 "0.02 "2 259NOK
G3GNU930420 x 20end46.2%0.034 "0.016 "1 424NOK
D3BNP63042 x 2Grov70.5%0.42 "0.08 "3 300NOK
B3GNT830410 x 10Grov56.3%0.075 "0.025 "1 729NOK
D3 GNR23044 x 4Grov56.0%0.187 "0.063 "2 983NOK
D3 GNR43044 x 4Grov65.9%0.203 "0.047 "2 272NOK
B3 GNR83046 x 6Grov57.2%0.126 "0.041 "3 428NOK
B3 GNR93046 x 6Grov62.7%0.132 "0.035 "2 071NOK
E3ALT930440 x 40end54.8%0.018 "0.006 "759NOK
B3GNT43048 x 8Grov55.4%0.093 "0.032 "1 564NOK
G3GNW530460 x 60end30.5%0.009 "0.007 "1 407NOK
G3GNX5304200 x 200end33.6%0.002 "0.002 "1 507NOK
G3 GNY3304400 x 400end36.0%0.001 "0.001 "-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Wire Cloth 304 Grov

StilModellÅpent områdeÅpningsstørrelseWireDia.Pris (eks. mva)
A3DLG877.0%0.75 "0.105 "4 847NOK
A3DLG579.7%1"0.120 "5 143NOK
A3DLG681.9%1"0.105 "-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Trådduk 316

StilModellMesh StørrelseNettstørrelsesområdeÅpent områdeÅpningsstørrelseWireDia.Pris (eks. mva)
A3GRC910 x 10Grov42.3%0.065 "0.035 "4 180NOK
A3GRD110 x 10Grov56.3%0.075 "0.025 "2 779NOK
B3GRD518 x 18end48.3%0.038 "0.017 "-
RFQ
C3AND218 x 18end70.2%0.046 "0.009 "1 012NOK
D3AJU9200 x 200end46.2%0.003 "0.001 "1 624NOK
HUMBOLDT -

Skjermduker

HUMBOLDT -

ISO Skjermduker

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?