Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3AJU9 Trådduk 316 200 Mesh 0.0016 Diameter 48x48 | AC8HZU

APPROVED VENDOR 3AJU9 Trådduk 316 200 Mesh 0.0016 Diameter 48x48

På lager
Vare: AC8HZU Modell: 3AJU9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 624 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådduk
Legeringstype316
FinishPlain
Lengde48 "
MaterialeRustfritt stål
Mesh Størrelse200 x 200
Nettstørrelsesområdeend
Åpent område46.2%
Åpningsstørrelse0.003 "
typenVanlig vev
Bredde48 "
WireDia.0.001 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7314141000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMesh StørrelseNettstørrelsesområdeÅpent områdeÅpningsstørrelseWireDia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 3AND2 Trådduk 316 18 Mesh 0.0090 Diameter 48x48 | AC8JCF 3AND218 x 18end70.2%0.046 "0.009 "775NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3GRC9 Trådduk 316 10 Mesh 0.0350 Diameter 48x48 | AC9HQJ 3GRC910 x 10Grov42.3%0.065 "0.035 "4 180 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3GRD1 Trådduk 316 10 Mesh 0.0250 Diameter 48x48 | AC9HQK 3GRD110 x 10Grov56.3%0.075 "0.025 "2 305 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3GRD5 Trådduk 316 18 Mesh 0.0170 Diameter 48x48 | AC9HQM 3GRD518 x 18end48.3%0.038 "0.017 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3AJU9 Trådduk 316 200 Mesh 0.0016 Diameter 48x48
1 624 NOK / enhet