KERN AND SOHN HDB-N-serien hengende vekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 72 x 25 x 105 mm , Hushøyde: 105 mm , Huslengde: 25 mm , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 90% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb, N
StilModelllinearitetPris (eks. mva)
A
HDB 10K10N
+/-0.03 kg781NOK
B
HDB 5K5N
+/- 15 g781NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?