Trommeløftere

filtre

Trommelpalletører brukes i produksjons-, kjemisk- og farmasøytisk industri for å automatisere stabling av trommel på paller, forbedre effektiviteten, redusere arbeidskostnadene og sikre...Les mer

MORSE DRUM -

81-serien trommespotter

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A81Karbonstål21 585NOK
B81-SSRustfritt stål58 265NOK
A81MStål-
RFQ
MORSE DRUM -

82A-GT-serien trommelpalletiserere med giret tilt

StilModellLøft stilPris (eks. mva)
A82 AM-GT-124Luftkraft-
RFQ
A82A-GT-124Luftkraft58 399NOK
A82A-GT-125DC-strøm67 620NOK
A82A-GT-120Elektrisk energi72 430NOK
B82A-GTHåndpumpe56 394NOK
B82 AM-GTHåndpumpe-
RFQ
MORSE DRUM -

82H-serien trommelpalletiserere

StilModellLøftestilPris (eks. mva)
A82H-127Vekselstrøm71 629NOK
B82H-SS-120Vekselstrøm200 454NOK
A82H-120Vekselstrøm67 219NOK
A82H-124Luftkraft51 583NOK
A82HM-124Luftkraft-
RFQ
B82H-SS-124Luftkraft199 118NOK
B82H-SS-125Batteristrøm199 118NOK
C82H-125Batteristrøm61 873NOK
D82HHåndpumpe50 247NOK
A82HMHåndpumpe-
RFQ
B82H-SSHåndpumpe184 685NOK
MORSE DRUM -

82A-serien trommelpalletiserere

StilModellTrommel Dia.LøftestilSpenningPris (eks. mva)
A82A-SS-12022 "til 23.5"Vekselstrøm115V AC209 942NOK
A82A-SS-12422 "til 23.5"Luftkraft og manuell-199 118NOK
A82A-SS22 "til 23.5"Håndpumpe-194 106NOK
B82A-12022 "til 23.5"Vekselstrøm115V AC67 419NOK
B82A-12422 "til 23.5"Luftkraft-51 583NOK
B82A-12522 "til 23.5"Batteristrøm-62 541NOK
B82A-12722 "til 23.5"Vekselstrøm220V AC72 831NOK
A82A-SS-12522 "til 23.5"Batteristrøm-205 866NOK
C82A22.5 "til 23.5"Håndpumpe-51 316NOK
DAYTON -

Trommepalleterer 55 gal. 880 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
30YP24AH3AYJ9 841 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse trommelpalletørene?

De kan håndtere belastninger fra 800 til 1000 lb.

Kan vi helle trommelinnhold med disse trommelpalletørene?

Ja, trommelpalletiserere i Morse 82A-serien har en dispenseringsfunksjon for enkelt å helle innholdet ut av fatene.

Hva slags tromler kan disse palleteringsmaskinene håndtere?

Disse trommelpalletørene støtter fat på 55 gallons.

Betyr Raptor Supplies tilby batteridrevne trommelpalletiserere?

Ja, kunder som leter etter batteridrevne trommelpalletterere kan velge Morse 82A-SS-125 trommelpalleterer og Morse 82A-125 trommelpalleterer.

Når bør jeg bytte ut en trommelpalleterer?

  • Du bør erstatte den hvis det oppstår hyppige sammenbrudd.
  • Effektiviteten reduseres betydelig.
  • Teknologien er utdatert.
  • Vedlikeholdskostnadene er høye.
  • Sikkerhetsrisikoer dukker opp.
  • Forbedrede funksjoner er tilgjengelige.
  • Langsiktig avkastning favoriserer erstatning.
  • Rådfør deg med produsent eller tekniker for veiledning.

Hvordan velger jeg riktig trommelpalleterer for mine behov?

  • Definer dine behov for trommelhåndtering.
  • Sjekk kompatibilitet med trommeltyper.
  • Vurder kapasiteten for lasten din.
  • Bestem deg for automatiseringsnivå.
  • Vurder plassbehov.
  • Prioriter sikkerhetsfunksjoner.
  • Budsjetter fornuftig.
  • Velg en anerkjent leverandør.
  • Tilpass om nødvendig.
  • Test og vurder før ferdigstillelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?