Hengende vekter

filtre

KERN AND SOHN -

CH-serien hengende vekter

Kern og Sohn CH-serien hengende vekter er designet for å henge og veie gjenstander i industrielle og kommersielle applikasjoner. De har et plasthus for å beskytte de elektriske komponentene inni og en LCD-skjerm for å vise målinger. Disse vektene er utstyrt med datahold-funksjon for enkel avlesning av veieresultatet og kommer i veiekapasiteter på 15 og 50 kg.

StilModelllinearitetMaks. Omgivelsestemp.Pris (eks. mva)
ACH 50K50+/-0.1 kg35 ° C962NOK
BCH 50K100+/-0.2 kg30 ° C841NOK
CCH 15K20+/- 40 g35 ° C902NOK
KERN AND SOHN -

HCN-serien hengende vekter

StilModelllinearitetPris (eks. mva)
AHCN 50K100IP+/-0.2 kg1 743NOK
BHCN 100K200IP+/-0.4 kg1 743NOK
CHCN 200K500IP+/-1 kg1 743NOK
KERN AND SOHN -

HDB-XL-serien hengende vekter

StilModelllinearitetPris (eks. mva)
AHDB 6K-3XL+/-0.015 kg1 022NOK
BHDB 10K-2XL+/-0.03 kg1 022NOK
CHDB 30K-2XL+/-0.06 kg1 022NOK
KERN AND SOHN -

HDB-N-serien hengende vekter

StilModelllinearitetPris (eks. mva)
AHDB 10K10N+/-0.03 kg781NOK
BHDB 5K5N+/- 15 g781NOK
CHATILLON -

Mekanisk hengende vekt

StilModellTotal lengdeNøyaktighetKapasitetSamlet breddeViseAvgangstypeeksamenerMaterialePris (eks. mva)
AI-00210.375 "0.5 oz./20g2 lb.3 / 4 "Dobbel, lineær1 kg / 20 g1 kg / 20 gMassiv messing1 113NOK
AI-01010.375 "0.25 pund / 100 g10 lb.3 / 4 "Dobbel, lineær5 kg / 100 g5 kg / 100 gMassiv messing1 237NOK
AI-01510.375 "0.25 pund / 100 g15 lb.3 / 4 "Dobbel, lineær7.5 kg / 100 g7.5 kg / 100 gMassiv messing1 055NOK
AI-03010.375 "0.5 pund / 250 g30 lb./8 oz.3 / 4 "Dobbel, lineær15 kg / 250 g15 kg / 250 gMassiv messing1 120NOK
BWH-05017.437 "0.25 lb.50 lb.8"Ringe0.25 lb.0.25 lb.Stål-
RFQ
BWH-10017.437 "0.5 lb.100 lb.8"Ringe--Stål2 918NOK
CIC-50023.5 "5 lb.500 lb.2.25 "Singel, lineær5 lb.5 lb.Stål og støpejern4 122NOK
KERN AND SOHN -

HCB-serien hengende vekter

Kern & Sohn Hengende HCB-seriens hengevekter er ideelle for nøyaktig måling av suspendert masse i industrier, som landbruk, fiske, produksjon og logistikk. Disse hengevektene har en LCD-skjerm for enkel lesing og en hushøyde på 153 mm som gir praktisk oppbevaring i områder med lite hode. Disse hengende vektene kan fungere i miljøer med en maksimal luftfuktighet på 80 % og en omgivelsestemperatur på 35 grader C.

StilModellBoligdimensjonHusets lengdelinearitetPris (eks. mva)
AHCB 0.5T-382 x 43 x 153 mm43 mm+/-2 kg2 585NOK
BHCB 100K20082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.4 kg1 323NOK
CHCB 50K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg1 202NOK
DHCB 99K5082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.1 kg1 323NOK
EHCB 200K10082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.2 kg1 563NOK
FHCB 200K50082 x 43 x 153 mm43 mm+/-1 kg1 262NOK
GHCB 20K1082 x 43 x 153 mm43 mm+/- 20 g1 443NOK
HHCB 50K2082 x 43 x 153 mm43 mm+/-0.04 kg1 563NOK
IHCB 1T-382 x 48 x 153 mm48 mm+/-4 kg3 367NOK
KERN AND SOHN -

Håndløpervekt, 300 og 400 kg Maks. Vekt, 100 og 200g Lesbarhet

ModellSakPris (eks. mva)
MTA 400K-1MCE8KNZ24 054 NOK

Hengende vekter

Raptor Supplies tilbyr hengende vekter fra merker som Chatillon & Kern og Sohn som kan veie produkter som spenner fra små fruktbeholdere, kofferter til sykkel- og maskindeler. Valgte batteridrevne digitalvekter har 7 segmenter digitale skjermer for å vise den målte vekten nøyaktig opp til 2 desimaler og hold-funksjon for å fryse den målte verdien på skjermen for enkel lesing. Disse bruksklare vektene har bærehåndtak og knappegrensesnitt for brukervennlighet og presis kalibrering på stedet. Velg fra et bredt utvalg av disse mekaniske og digitale vektene, tilgjengelig i veiekapasiteter fra 2 til 500 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?