Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN HDB 10K-2XL Hengende Balanse, 15Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JWN

KERN AND SOHN HDB 10K-2XL hengende balanse, 15 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JWN Modell: HDB 10K-2XL

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengende balanse
Batteri2 x 1.5V AAA
Reserve batteri180 timer.
Saksbredde107mm
Sifferstørrelse12mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon107 x 25 x 101 mm
Husets høyde101 mm
Husets lengde25 mm
linearitet+/-0.03 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene90%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
lesbarhet10g
reproduserbarhet0.01Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Veiekapasitet15kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.44
Skipets høyde (cm)22.5
Skipets lengde (cm)15
Skipets bredde (cm)7
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPris
KERN OG SOHN HDB 30K-2XL hengende balanse, 30 kg Maks. Veiing, 20g Lesbarhet | CE8JWP HDB 30K-2XL+/-0.06 kg1 022 NOK
KERN OG SOHN HDB 6K-3XL hengende balanse, 6 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8JWR HDB 6K-3XL+/-0.015 kg1 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HDB 10K-2XL hengende balanse, 15 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet
1 022 NOK / enhet