KERN AND SOHN HDB-XL-serien hengende vekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 107 x 25 x 101 mm , Hushøyde: 101 mm , Huslengde: 25 mm , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 90% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb, N
StilModelllinearitetPris (eks. mva)
A
HDB 6K-3XL
+/-0.015 kg1 022 NOK
B
HDB 10K-2XL
+/-0.03 kg1 022 NOK
C
HDB 30K-2XL
+/-0.06 kg1 022 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?