CHATILLON

filtre

Materialhåndtering

IC-500WH-100IN-002IN-010IN-015IN-030WT12-05000-EHCMA-1320-NWH-050

Test Instruments

719-010M719-040M

Materialhåndtering filtre

Kranvekter og dynamometre

Digitale og mekaniske kranvekter med et 6V oppladbart batteri og en maksimal lastløftekapasitet på 11000 lb. Har en robust aluminium/plastkonstruksjon og ideell for bruk i varehus og garasjer

  • Crane Scale
  • Crane Scale
CHATILLON

Crane Scale

Artikkel (2)

Hengende vekter

Mekanisk hengende vekt i solid messing/stål/støpejern med veiekapasitet på opptil 500 lb, ideell for overheadveiing og løfting

  • Mekanisk hengende vekt
  • Mekanisk hengende vekt
  • Mekanisk hengende vekt
Artikkel (7)

Om CHATILLON

Chatillon er et merke av Ametek Test & Calibration Instruments som produserer digitalt og mekanisk kraftmålingsutstyr. Merkets produktkatalog inkluderer kraftmålere, dreiemomentmålere og teststativ for måling av opptil 5000-N kraft. Chatillon kraftmålere brukes til strekk (trekk) og kompresjon (skyve) målinger og kan betjenes i alle vinkler. Disse målerne har robust messingkonstruksjon med presisjonsstålfjærer (kalibrert til NIST-standarder). For overheadveiing og løfteapplikasjoner brukes Chatillon hengende vekter. Disse vektene er laget av solid messing / stål / støpejern og er tilgjengelige i 20 - 500 lb veiekapasitet. Digitale og mekaniske kranvekter med en maksimal løftekapasitet på 11000 lb er også tilgjengelig for bruk i lager og garasjer. Handle fra et bredt utvalg av disse Chatillon-vektene og -målerne i forskjellige stiler, veiekapasiteter og oppløsninger på Raptor Supplies.