CHATILLON WH-050 Mekanisk hengende skala Stål | AC9RRX 3JKL8

CHATILLON WH-050 Mekanisk hengende skala Stål

Vare: AC9RRX Modell: WH-050Kryssreferanse: 3JKL8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk hengende skala
Nøyaktighet0.25 lb.
Kapasitet50 lb.
ViseRinge
Avgangstype0.25 lb.
eksamener0.25 lb.
MaterialeStål
Total høyde17.437 "
Total lengde17.437 "
Samlet bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8423810050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeNøyaktighetKapasitetSamlet breddeViseAvgangstypeeksamenerMaterialePris
CHATILLON WH-100 Mekanisk hengende skala Stål | AC9RRY 3JKN1 WH-10017.437 "0.5 lb.100 lb.8"Ringe--Stål2 918 NOK
CHATILLON IC-500 Mekanisk hengende skala 23-1/2 tommers høyde | AC9RTB 3JKN7 IC-50023.5 "5 lb.500 lb.2.25 "Singel, lineær5 lb.5 lb.Stål og støpejern4 122 NOK
CHATILLON IN-002 Mekanisk hengende skala Lineær | AC9RTC 3JKN9 I-00210.375 "0.5 oz./20g2 lb.3 / 4 "Dobbel, lineær1 kg / 20 g1 kg / 20 gMassiv messing1 113 NOK
CHATILLON IN-010 Mekanisk hengende skala 10-3/8 tommers høyde | AC9RTH 3JKP6 I-01010.375 "0.25 pund / 100 g10 lb.3 / 4 "Dobbel, lineær5 kg / 100 g5 kg / 100 gMassiv messing1 237 NOK
CHATILLON IN-015 Mekanisk hengende skala 10-3/8 tommers lengde | AC9RTJ 3JKR1 I-01510.375 "0.25 pund / 100 g15 lb.3 / 4 "Dobbel, lineær7.5 kg / 100 g7.5 kg / 100 gMassiv messing1 055 NOK
CHATILLON IN-030 Mekanisk hengende skala 3/4 tommers bredde | AC9RTL 3JKR5 I-03010.375 "0.5 pund / 250 g30 lb./8 oz.3 / 4 "Dobbel, lineær15 kg / 250 g15 kg / 250 gMassiv messing1 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHATILLON WH-050 Mekanisk hengende skala Stål