Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHATILLON IN-030 Mekanisk hengende skala 3/4 tommers bredde | AC9RTL 3JKR5

CHATILLON IN-030 Mekanisk hengende skala 3/4 tommers bredde

På lager
Vare: AC9RTL Modell: IN-030Kryssref: 3JKR5

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk hengende skala
Nøyaktighet0.5 pund / 250 g
Kapasitet30 lb./8 oz.
ViseDobbel, lineær
Avgangstype15 kg / 250 g
eksamener15 kg / 250 g
MaterialeMassiv messing
Total høyde10.375 "
Total lengde10.375 "
Samlet bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8423810050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeNøyaktighetKapasitetSamlet breddeViseAvgangstypeeksamenerMaterialePris
CHATILLON WH-050 Mekanisk hengende skala Stål | AC9RRX 3JKL8 WH-05017.437 "0.25 lb.50 lb.8"Ringe0.25 lb.0.25 lb.Stål-
RFQ
CHATILLON WH-100 Mekanisk hengende skala Stål | AC9RRY 3JKN1 WH-10017.437 "0.5 lb.100 lb.8"Ringe--Stål2 918 NOK
CHATILLON IC-500 Mekanisk hengende skala 23-1/2 tommers høyde | AC9RTB 3JKN7 IC-50023.5 "5 lb.500 lb.2.25 "Singel, lineær5 lb.5 lb.Stål og støpejern4 122 NOK
CHATILLON IN-002 Mekanisk hengende skala Lineær | AC9RTC 3JKN9 I-00210.375 "0.5 oz./20g2 lb.3 / 4 "Dobbel, lineær1 kg / 20 g1 kg / 20 gMassiv messing1 113 NOK
CHATILLON IN-010 Mekanisk hengende skala 10-3/8 tommers høyde | AC9RTH 3JKP6 I-01010.375 "0.25 pund / 100 g10 lb.3 / 4 "Dobbel, lineær5 kg / 100 g5 kg / 100 gMassiv messing1 237 NOK
CHATILLON IN-015 Mekanisk hengende skala 10-3/8 tommers lengde | AC9RTJ 3JKR1 I-01510.375 "0.25 pund / 100 g15 lb.3 / 4 "Dobbel, lineær7.5 kg / 100 g7.5 kg / 100 gMassiv messing1 055 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHATILLON IN-030 Mekanisk hengende skala 3/4 tommers bredde
1 120 NOK / enhet