Hodetrykkontroller

filtre

JOHNSON CONTROLS -

Kondensatorviftehastighetskontroll

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeTrykkPris (eks. mva)
AP66BAB-1C-40 til 54 C190 til 250 PSI14 053NOK
AP66BAB-5C-40 til 54 C190 til 250 PSI16 096NOK
AP66AAB-1C-40 til 54 C190 til 250 PSI9 026NOK
BP266ABA-100C-40 til 60 C-8 236NOK
BP266ACA-100C-40 til 60 C-7 790NOK
BP266BCA-100C-40 til 60 C-7 592NOK
BP266BHA-100C-40 til 60 C-9 322NOK
BP266AAA-100C-40 til 60 grader CSenser avhengig. Se P266SNR-1C eller P266SNR-2C6 792NOK
BP266BHA-2K-40 til 60 grader CSenser avhengig. Se P266SNR-1C eller P266SNR-2C10 855NOK
ICM -

Hodetrykkontroll, 50/60 Hz

StilModellPris (eks. mva)
AICM326HNC3 589NOK
BICM325HNC-
RFQ
CICM327HNC-
RFQ
PETERSEN PRODUCTS -

Inflasjonskontroller

StilModellMaks. PressTrykkPris (eks. mva)
A936-1050-300--9 444NOK
RFQ
B162-1012-8015--6 377NOK
C936-1050-200200 psi30 til 200 psi5 436NOK
C936-1050-30250 psi0 til 30 psi7 756NOK
C936-1050-15250 psi0 til 15 psi7 756NOK
EATON -

Danfoss PSV1-10-serien trykkreguleringsventiler

StilModellPris (eks. mva)
A8894571 043NOK
RFQ
A5663341 043NOK
RFQ
A565581870NOK
RFQ
B5657901 202NOK
RFQ
C02-1703345 904NOK
RFQ
A5659841 043NOK
RFQ
B02-1707171 202NOK
RFQ
EATON -

Danfoss PRV2-16-serien trykkreguleringsventiler

StilModellPris (eks. mva)
A5658792 496NOK
RFQ
B5663762 383NOK
RFQ
B5658491 985NOK
RFQ
C5666072 566NOK
RFQ
D307AA00231A20 423NOK
RFQ
EATON -

Danfoss PRV2-10-serien trykkreguleringsventiler

StilModellPris (eks. mva)
A02-1127971 497NOK
RFQ
A8894341 248NOK
RFQ
B02-1707461 115NOK
RFQ
C02-1510161 430NOK
RFQ
A02-1800021 497NOK
RFQ
B5661551 115NOK
RFQ
B5662771 115NOK
RFQ
B5663411 115NOK
RFQ
B5659011 339NOK
RFQ
D02-1017241 293NOK
RFQ
E02-1704747 836NOK
RFQ
F02-1129971 430NOK
RFQ
B02-1704671 784NOK
RFQ
G02-1716196 154NOK
RFQ
B02-1704831 339NOK
RFQ
D02-1017191 180NOK
RFQ
JOHNSON CONTROLS -

Trykkgivere

StilModellOmrådeElektriske tilkoblingerMaks. PressNEMA-vurderingProduksjonKrav krevesTrykkProsessforbindelsePris (eks. mva)
AP266SNR-2C------0 til 754 PSI-2 777NOK
AP266SNR-1C------0 til 508 PSI-2 605NOK
BP499RAP-101K0 til 100 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett200 psi10 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT ekstern tråd3 402NOK
BP499RAP-101C0 til 100 PsigPackard-kontakt200 psi9 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT ekstern tråd3 186NOK
CP499ACP-105K0 til 500 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett1000 psi7 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D4 til 20mA12 til 30 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 374NOK
CP499RCP-107K0 til 750 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett1500 psi12 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 958NOK
BP499RAP-107C0 til 750 PsigPackard-kontakt1500 psi11 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT ekstern tråd2 864NOK
CP499VCP-107K0 til 750 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett1500 psi13 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0 til 10 VDC12 til 30 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 410NOK
CP499ACP-107C0 til 750 PsigPackard-kontakt1500 psi8 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D4 til 20mA9-30 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 196NOK
ICM -

Ledning med høyt omgivelsestrykk på hodet

ModellSakPris (eks. mva)
ICM333AE4HWY2 972 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Programvare for P266 kondensatorvifte

ModellSakPris (eks. mva)
P266PRM-1KAF7EPE1 429 NOK
GOODMAN -

Lav ambient

ModellSakPris (eks. mva)
LAKT01ACP6NPU5 126 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Pressure Trans 0-100 Psig, 010 Vdc Output

ModellSakPris (eks. mva)
P499VCP-101CCR6AQG1 811 NOK
EATON -

Trykkreguleringsventil Adv1-16-0-100

ModellSakPris (eks. mva)
889262AK3JTH2 257 NOK
Se detaljer
EATON -

Trykkreguleringsventil 1Lr100F35S

ModellSakPris (eks. mva)
407AA00259AAN7PRU1 332 NOK
Se detaljer

Hodetrykkontroller

Hodetrykkkontroller styrer HVAC-systemtrykket for å forhindre frysing av fordamperen, lavtrykksutkoblinger og væskeoverløp i kompressorer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse hodetrykkkontrollene fra merker som ICM og Johnson Controls. De er utstyrt med funksjoner som cutoffs, hard start og bypass, hodetrykkkontroller for å fjerne overskridelser og kontrollkretser i HVAC-systemer. Velg fra et bredt utvalg av disse hodetrykkkontrollene, tilgjengelig i 35 - 465 PSIG, 170 til 230 PSI, 190 til 250 PSI og 220 til 280 PSI trykkalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?