Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER P266SNR-2C Trykkomformer 0 Til 754 Psi | AD3MTG 40G356

JOHNSON CONTROLS P266SNR-2C Trykkgivere 0 til 754 psi

På lager
Vare: AD3MTG Modell: P266SNR-2CKryssref.: 40G356

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykktransduser
Omgivelsestemp. Område-40 til 60 C
Trykk0 til 754 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode9026204000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kontroller (kondensvifter i ett trinn)

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeElektriske tilkoblingerMaks. PressNEMA-vurderingProduksjonKrav krevesTrykkProsessforbindelsePris
JOHNSON KONTROLLER P266SNR-1C Trykkomformer 0 Til 508 Psi | AD3MTF 40G355 P266SNR-1C------0 til 508 PSI-2 605 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499VCP-107K Trykkomformer 0 - 750 Psig | AF6YJH 20RG32 P499VCP-107K0 til 750 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett1500 psi13 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0 til 10 VDC12 til 30 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 410 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499ACP-105K trykktransduser 0 - 500 Psig | AF6ZAD 20RG26 P499ACP-105K0 til 500 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett1000 psi7 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D4 til 20mA12 til 30 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 374 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499ACP-107C Trykkomformer 0 - 750 Psig | AF6ZAE 20RG27 P499ACP-107C0 til 750 PsigPackard-kontakt1500 psi8 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D4 til 20mA9-30 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 196 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499RAP-101C Trykktransduser 0 - 100 Psig 5vdc | AF6ZAF 20RG28 P499RAP-101C0 til 100 PsigPackard-kontakt200 psi9 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT ekstern tråd3 186 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499RAP-101K trykktransduser 0 - 100 Psig 5vdc | AF6ZAG 20RG29 P499RAP-101K0 til 100 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett200 psi10 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT ekstern tråd3 402 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499RAP-107C Trykkomformer 0 - 750 Psig 5vdc | AF6ZAH 20RG30 P499RAP-107C0 til 750 PsigPackard-kontakt1500 psi11 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT ekstern tråd2 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P266SNR-2C Trykkgivere 0 til 754 psi
2 777 NOK / enhet