Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER P499ACP-107C Trykkomformer 0 - 750 Psig | AF6ZAE 20RG27

JOHNSON CONTROLS P499ACP-107C Trykkomformer 0 - 750 Psig

På lager
Vare: AF6ZAE Modell: P499ACP-107CKryssreferanse: 20RG27
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
3 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykktransduser
Nøyaktighet+/- 1% full span
kompatibel medAlle medier kompatible med 17-4PH rustfritt stål, inkludert ammoniakk
Elektriske tilkoblingerPackard-kontakt
bolig17-4PH Rustfritt stålkonstruksjon
SløyfemotstandMinimum mellom transduserhuset og en hvilken som helst ledning: 100 megohm @ 500 VDC
Maks. Press1500 psi
NEMA-vurdering8 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D
Drifts Temp.-40 grader til 185 grader F
Produksjon4 til 20mA
Krav kreves9-30 VDC
Prosessforbindelse1/4 "SAE Flare Innvendig tråd
Område0 til 750 Psig
Fuktede materialer17-4PH Rustfritt stålkonstruksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9026204000

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeElektriske tilkoblingerMaks. PressNEMA-vurderingProduksjonKrav krevesTrykkProsessforbindelsePris
JOHNSON KONTROLLER P266SNR-1C Trykkomformer 0 Til 508 Psi | AD3MTF 40G355 P266SNR-1C------0 til 508 PSI-2 605 NOK
JOHNSON KONTROLLER P266SNR-2C Trykkomformer 0 Til 754 Psi | AD3MTG 40G356 P266SNR-2C------0 til 754 PSI-2 777 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499VCP-107K Trykkomformer 0 - 750 Psig | AF6YJH 20RG32 P499VCP-107K0 til 750 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett1500 psi13 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0 til 10 VDC12 til 30 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 375 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499ACP-105K trykktransduser 0 - 500 Psig | AF6ZAD 20RG26 P499ACP-105K0 til 500 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett1000 psi7 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D4 til 20mA12 til 30 VDC-1/4 "SAE Flare Innvendig tråd3 339 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499RAP-101C Trykktransduser 0 - 100 Psig 5vdc | AF6ZAF 20RG28 P499RAP-101C0 til 100 PsigPackard-kontakt200 psi9 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT ekstern tråd3 147 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499RAP-101K trykktransduser 0 - 100 Psig 5vdc | AF6ZAG 20RG29 P499RAP-101K0 til 100 PsigPackard med 6-1/2 fot ledningsnett200 psi10 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT ekstern tråd3 361 NOK
JOHNSON KONTROLLER P499RAP-107C Trykkomformer 0 - 750 Psig 5vdc | AF6ZAH 20RG30 P499RAP-107C0 til 750 PsigPackard-kontakt1500 psi11 - Klasse 1, divisjon 2, gruppe A, B, C og D0.5 til 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT ekstern tråd2 819 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS P499ACP-107C Trykkomformer 0 - 750 Psig
3 156 NOK / enhet