LIFT PRODUCTS Max-Lift og Tilt-bord


filtre
Motor HP: 1.5
StilModellBasestørrelseKapasitetLøftehastighetMaks. HøydeMaksimal plattformstørrelse
A
LPTTL-20-45-36
24 "x 48"2000 lbs.12 Sekunder53 "48 "x 60"
RFQ
A
LPTTL-40-60-36
24 "x 48"4000 lbs.-53.3 "48 "x 60"
RFQ
A
LPTTL-20-90-36
24 "x 48"2000 lbs.-53 "48 "x 60"
RFQ
A
LPTTL-20-60-36
24 "x 48"2000 lbs.-53 "48 "x 60"
RFQ
A
LPTTL-30-90-36
24 "x 48"3000 lbs.-53.3 "48 "x 60"
RFQ
A
LPTTL-40-90-36
24 "x 48"4000 lbs.-53.3 "48 "x 60"
RFQ
A
LPTTL-40-45-36
24 "x 48"4000 lbs.19 Sekunder53 "48 "x 60"
RFQ
A
LPTTL-50-45-36
24 "x 48"5000 lbs.25 Sekunder53.3 "48 "x 60"
RFQ
A
LPTTL-30-60-36
24 "x 48"3000 lbs.-53.3 "48 "x 60"
RFQ
A
LPTTL-40-45-48
25 "x 64"4000 lbs.28 Sekunder65 "48 "x 64"
RFQ
A
LPTTL-30-90-48
25 "x 64"3000 lbs.-65.3 "48 "x 64"
RFQ
A
LPTTL-50-45-48
25 "x 64"5000 lbs.42 Sekunder65.3 "48 "x 64"
RFQ
A
LPTTL-40-60-48
25 "x 64"4000 lbs.-65.3 "48 "x 64"
RFQ
A
LPTTL-30-60-48
25 "x 64"3000 lbs.-65.3 "48 "x 64"
RFQ
A
LPTTL-20-45-48
25 "x 64"2000 lbs.25 Sekunder65 "48 "x 64"
RFQ
A
LPTTL-40-90-48
25 "x 64"4000 lbs.-65.3 "48 "x 64"
RFQ
A
LPTTL-20-90-48
25 "x 64"2000 lbs.-65 "48 "x 64"
RFQ
A
LPTTL-20-60-48
25 "x 64"2000 lbs.-65 "48 "x 64"
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?