LØFTPRODUKTER LPTTL-30-60-48 Løfte- og vippebord, 3000 pund kapasitet, 65.3 tommer Maks. Høyde, 60 grader. Tilt | CE8ZEA

LIFT PRODUCTS LPTTL-30-60-48 Løfte- og vippebord, 3000 pund kapasitet, 65.3 tommer Maks. Høyde, 60 grader. Tilt

Vare: CE8ZEA Modell: LPTTL-30-60-48
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Basestørrelse25 "x 64"
Kapasitet3000 lbs.
Maks. Høyde65.3 "
Maksimal plattformstørrelse48 "x 64"
Min. Høyde17 "
Motor HP1.5
Vippevinkel60 grader

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseKapasitetLøftehastighetMaks. HøydeMaksimal plattformstørrelsePris
Løfteprodukter LPTTL-20-45-36 løfte- og vippebord, 2000 kg kapasitet, 53 tommer maksimal høyde, 45 grader. Vippe | CE8ZDM LPTTL-20-45-3624 "x 48"2000 lbs.12 Sekunder53 "48 "x 60"-
RFQ
Løfteprodukter LPTTL-20-45-48 løfte- og vippebord, 2000 kg kapasitet, 65 tommer maksimal høyde, 45 grader. Vippe | CE8ZDN LPTTL-20-45-4825 "x 64"2000 lbs.25 Sekunder65 "48 "x 64"-
RFQ
Løfteprodukter LPTTL-40-45-36 løfte- og vippebord, kapasitet på 4000 kg, 53 tommers maksimal høyde, 45 grader. Vippe | CE8ZDP LPTTL-40-45-3624 "x 48"4000 lbs.19 Sekunder53 "48 "x 60"-
RFQ
Løfteprodukter LPTTL-40-45-48 løfte- og vippebord, kapasitet på 4000 kg, maksimum høyde på 65 tommer, 45 grader. Vippe | CE8ZDQ LPTTL-40-45-4825 "x 64"4000 lbs.28 Sekunder65 "48 "x 64"-
RFQ
Løfteprodukter LPTTL-50-45-36 løfte- og vippebord, kapasitet på 5000 kg, 53.3 tommers maksimal høyde, 45 grader. Vippe | CE8ZDR LPTTL-50-45-3624 "x 48"5000 lbs.25 Sekunder53.3 "48 "x 60"-
RFQ
Løfteprodukter LPTTL-50-45-48 løfte- og vippebord, kapasitet på 5000 kg, 65.3 tommers maksimal høyde, 45 grader. Vippe | CE8ZDT LPTTL-50-45-4825 "x 64"5000 lbs.42 Sekunder65.3 "48 "x 64"-
RFQ
Løfteprodukter LPTTL-20-60-36 løfte- og vippebord, kapasitet på 2000 kg, maks. 53 tommer Høyde, 60 grader. Vippe | CE8ZDX LPTTL-20-60-3624 "x 48"2000 lbs.-53 "48 "x 60"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT PRODUCTS LPTTL-30-60-48 Løfte- og vippebord, 3000 pund kapasitet, 65.3 tommer Maks. Høyde, 60 grader. Tilt