BROAN NUTONE Ultra Green Single Speed ​​Series, Baderomsvifte


filtre
Utslipp: Horisontal , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: ENERGY STAR-klassifisert , Hushøyde: 7.625 " , Huslengde: 10.5 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 11.375 " , Hz: 60 , Monteringssted: Tak , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Spenning: 120V
StilModellampsCFM @ 0.100-inn. SPKanal Dia.KreverWattsPris (eks. mva)
A
XB80
0.1804 "eller 6"kanaler123 814 NOK
B
XB110
0.21106"kanaler243 897 NOK
C
XB80L
0.7804 "eller 6"Kanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære845 193 NOK
C
XB110L
0.91106"Kanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære1085 414 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?