Baderomsvifter

filtre

BROAN NUTONE -

Ultra Pro-serien, enhastighets badevifte

StilModellampsCFM @ 0.100-inn. SPWattsPris (eks. mva)
ARB800.38027.4-
RFQ
ARB1100.311029.83 794NOK
BRB80L18027.44 143NOK
BRB110L111029.84 332NOK
FANTECH -

PBW-serien utvendig montert badevifter

StilModellPris (eks. mva)
A449503 837NOK
B449493 722NOK
C4122563 436NOK
D4122574 009NOK
FANTECH -

PRO Series direktemonterte badevifter

StilModellPris (eks. mva)
A985073 035NOK
B985062 577NOK
C985001 179NOK
D985981 557NOK
C985011 225NOK
FANTECH -

PB Series Premium badevifter

StilModellMaks. EffektCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.200-inn. SPMotor HPMotor turtallSpeed ​​ControlCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPris (eks. mva)
A44944--------4 467NOK
B44942--------3 035NOK
C44945--------4 696NOK
D44943--------3 150NOK
E44948--------4 581NOK
F44947--------4 295NOK
G44946--------4 180NOK
HPB110201351101/503000Mfr. Nr. 1DGV1--2 645NOK
IPB190662321901/102450Mfr. Nr. 1DGV171173 692NOK
JPB270-2723032701/102700Mfr. Nr. 1DGV1134583 896NOK
KPB370-21204183701/62350Mfr. Nr. 1DGV1, produsent. Nr. VT 20M eller Mfr. Nr. VT 20A1861014 966NOK
BROAN NUTONE -

Ultra Green Single Speed ​​Series, Baderomsvifte

StilModellampsCFM @ 0.100-inn. SPKanal Dia.KreverWattsPris (eks. mva)
AXB800.1804 "eller 6"kanaler123 814NOK
BXB1100.21106"kanaler243 897NOK
CXB80L0.7804 "eller 6"Kanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære845 193NOK
CXB110L0.91106"Kanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære1085 414NOK
BROAN NUTONE -

QTXE Sensing Fan Series, Baderomsvifte

StilModellSpenningampsCFM @ 0.100-inn. SPWattsDischargeGrønn sertifisering eller annen anerkjennelseHusets høydeHousing MaterialPris (eks. mva)
AQTXE110S1200.311090VertikalENERGY STAR-klassifisert7.75 "26 Guage galvanisert stål4 356NOK
BQTXE080FLT120V0.88023.3HorisontalENERGY STAR-klassifisert7.625 "Galvanisert stål-
RFQ
BQTXE110FLT120V111033.5HorisontalENERGY STAR-klassifisert7.625 "Galvanisert stål5 273NOK
CQTXE080120V0.28023.3HorisontalENERGY STAR-klassifisert7.625 "Galvanisert stål3 578NOK
CQTXE110120V0.311035.5HorisontalENERGY STAR-klassifisert7.625 "Galvanisert stål4 331NOK
CQTXE150120V0.515058HorisontalSCS Indoor Advantage-sertifisert7.625 "Galvanisert stål3 982NOK
BROAN NUTONE -

Ultra Green Motion Sensing Series, Baderomsvifte

StilModellampsCFM @ 0.100-inn. SPKanal Dia.KreverWattsPris (eks. mva)
AZB800.1804 "eller 6"kanaler123 935NOK
AZB1100.21106"kanaler244 220NOK
BZB80M0.3804 "eller 6"kanaler365 311NOK
BZB110M0.31106"kanaler48-
RFQ
CZB110H0.31106"kanaler485 989NOK
DZB80L0.8804 "eller 6"Kanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære965 619NOK
DZB110L0.91106"Kanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære1085 896NOK
EZB80ML0.9804 "eller 6"Kanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære1085 849NOK
FZB110HL11106"Kanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære127 754NOK
BZB110ML11106"Kanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære127 496NOK
BROAN NUTONE -

Baderomsvifter

StilModellHusets breddeampsCFM @ 0.100-inn. SPHzMonteringsstedKreverSpenningWattsPris (eks. mva)
AAR110LKVV--110-----3 574NOK
RFQ
B765H110LB--110------
RFQ
CLP110--110-Tak eller vegg--30.6W1 596NOK
RFQ
D6736.25 "16060Tak-120V--
RFQ
E6717.5 "1.157060Tak eller vegg-120V-850NOK
E6887.5 "0.95060Tak eller vegg-120V-334NOK
E6707.5 "0.85060Tak eller vegg-120V55-
RFQ
F6788"1.65060Tak100W glødelampe (100A-120V)120V42.41 169NOK
G1628.375 "2.57060Tak250W R40 infrarød lampe (250R40/10)120V501 396NOK
H1648.375 "4.57060Tak2 x 250 W R40 infrarød lampe (250R40 / 10)120V451 811NOK
IA809 1 / 4 "0.37A8060 HzTakkanaler120V AC28.2W1 676NOK
RFQ
IAE1109 1 / 4 "0.3A11060 HzTakkanaler120V AC36.3W2 699NOK
RFQ
J7509"1.910060Tak2CUX8 100W glødelampe og 7C7-130V nattlys120V-2 682NOK
KLP8010.5 "0.38060Tak eller veggkanaler120V361 544NOK
BROAN NUTONE -

Innfelt vifte

StilModellWattsampsDischargeHusets høydeHusets lengdeHousing MaterialHusets breddeKreverPris (eks. mva)
A744LED34.40.55Horisontal eller Vertikal6.875 "12.75 "Galvanisert stål8.25 "kanaler4 203NOK
B7441251.2Horisontal6.75 "8.25 "26 ga. Galvanisert stål12.75 "75W lampe R30 (75PAR30L / H / 10-120V)2 518NOK
BROAN NUTONE -

Vifte på badet

ModellSakPris (eks. mva)
682AB3MGP695NOK
BROAN NUTONE -

Eksosvifte, tak, 113 cfm Max, 1 hastighet, integrert LED-modul

ModellSakPris (eks. mva)
BHFLED110CN2TGH4 453 NOK
BROAN NUTONE -

Medium Profile Fan Kit, 9 1/4 tommer x 10 tommer x 5 3/4 tommer størrelse, 110 Cfm, 0.5A

ModellSakPris (eks. mva)
AE110SLCH6NHQ6 096 NOK
Se detaljer
PANASONIC -

Baderomsvifte, 14 51/64 tommer x 9 27/32 tommer x 14 51/64 tommers husstørrelse, 380 Cfm

ModellSakPris (eks. mva)
FV-40VQ4CH6PJZ6 030 NOK
Se detaljer

Baderomsvifter

Broan badevifter fjerner dårlig lukt og fuktighet fra bad og dusjrom og forbedrer luftsirkulasjonen i forskjellige kommersielle og industrielle applikasjoner. De kan installeres i enten ettermonterings- eller nybyggingsapplikasjoner. Utvalgte modeller har lyspærer, bevegelsessensorer og varmeovner for belysning, oppdager tilstedeværelse og forhindrer fuktige forhold på badene. Velg mellom et bredt utvalg av baderomsventilatorer med tilbehør til settet som hus, strålingsdempere og hengestenger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?