AKRO-MILS 30178 Hyllekasser


Akro-Mils 30178-seriens hyllekasser er ideelle for oppbevaring og organisering av ulike typer utstyr, verktøy og deler på samme sted. De brukes i produksjon, lager og ulike industrielle omgivelser.

filtre
Høyde: 4 "til 5" , Innvendig lengde: 16 1 / 2 " , Innvendig bredde: 10 " , Lengde: 16 "til 18" , Vektgrense: 20 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 17 7 / 8 " , Utvendig bredde: 11 1 / 8 " , Antall pakker: 12 , Bredde: 10 "til 12"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30178BLÅ
Blå200NOK
B
30178SKLAR
Fjern240NOK
C
30178GRØN
Grønn200NOK
D
30178RED
Rød200NOK
E
30178YELLO
Gul200NOK

30178 Hyllekasser

Akro-Mils 30178-seriens hyllekasser er ideelle for oppbevaring og organisering av ulike typer utstyr, verktøy og deler på samme sted. De brukes i produksjon, lager og ulike industrielle omgivelser.

Egenskaper

  • Hyllekasser i Akro-Mils 30178-serien har industrikvalitets polymerkonstruksjon for sprekkmotstand og vanntett design.
  • De har en traktfront for rask og enkel tilgang til det lagrede innholdet når de er stablet med andre enheter.
  • Disse hyllekassene kommer med en breddedeler for å holde små deler organisert og isolert metode.
  • De er tilgjengelige i blå, grønne, gule, røde og klare hvite farger for enkel identifikasjon.

Kompatible tilbehør

  • Akro-MilsAkro-Mils 30102 Stor søppelbeger: Denne bøttekoppen kan settes inn i oppbevaringsboksen i enhver høyde, og tilbyr tilpasning av oppbevaringsoppsettet i henhold til spesifikke behov og preferanser.
  • Akro-Mils 40410 Utvidet etikettholder: Den brukes til å vise og holde etiketter på søppelkassene, noe som gjør det enkelt å identifisere innholdet i søppelkassene.
  • Akro-Mils 40130 Avdeler: Denne enheten tillater enkel organisering og lagring av mindre gjenstander i samme søppelkasse, og maksimerer dermed lagringsplass og forbedrer effektiviteten.
  • Akro-Mils 29300 kartongholder: Denne lagerholderen er egnet med 4-tommers hyllebinger for å holde og sortere kartotekkort som skal oppbevares vertikalt.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan disse hyllene i Akro-Mils 30178-serien stables over?

De forenkler hekking av enheter for plasseffektivitet ved å lagre flere binger på samme plass når de er tomme.

Er disse hyllene oljebestandige?

Ja, konstruksjonen i ett stykke gjør dem vanntette og uberørt av olje eller fett.

Hvilken type hyller brukes med Akro-Mils 30178-serien hyllekasser?

12, 18 og 24 tommer dype skuffer er egnet med standard wire- eller stålhyller.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?