Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 29300 kartongholder, 13/16 tommers bredde, 3 tommers lengde, pakke med 25 | AB6EXY 21D064

AKRO-MILS 29300 kartongholder, 13/16 tommers bredde, 3 tommers lengde, pakke med 25

På lager
Vare: AB6EXY Modell: 29300Kryssreferanse: 21D064
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
363NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKortholder
FARGEKlar / Hvit
FinishKlar erme
passerMfr. 30110, 30120, 30130, 30150, 30170, 30128, 30138, 30158, 30178, 30124, 30164, 30184, 30174
Høyde13 / 16 "
Holder stilLomme
Lengde3"
MaterialeKartong, plasthylse
Tykkelse15 / 16 "
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddepk. Antall.Pris
AKRO-MILS 29301 kartongholder, 1 tommers bredde, 3 tommers lengde, pakke med 25 | AB6EXZ 21D065 293011"3"3"25457NOK
AKRO-MILS 29302 kartongholder, 1-3/4 tommers bredde, 4 tommers lengde, pakke med 25 | AB6EYA 21D066 293021 3 / 4 "4"4"25565NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 29300 kartongholder, 13/16 tommers bredde, 3 tommers lengde, pakke med 25
363NOK /pakke