Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 496-C mekanisk manifoldmålersett, 3 slanger, 36 tommers lengde | AF2PTP 6X639

IMPERIAL 496-C mekanisk manifoldmålersett, 3 slanger, 36 tommers lengde

På lager
Vare: AF2PTP Modell: 496-CKryssreferanse: 6X639
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
1 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk manifoldmåler sett
Målere Høy Side Rød0 til 500 psi
Målere Lavsiden Blå30 "Hg til 350 psi
Slangelengde36 "
MaterialeMessing
Antall slanger3
Antall ventiler2
typenKlimaanlegg og stasjonær kjøling
Vakuumportstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 496-C manifoldmålersett for å kontrollere kjølemediegasser for å forhindre krysskontaminering
    • Ideell for store HVAC-applikasjoner med R-12, R-22 og R-502 kjølegasser
    • Har 3 slangeinntak for kjølemidler og vakuum, og 2 blandeventiler for å kontrollere strømningen
    • Dobbel O-ring ventildesign for bedre effektivitet, presis flagring og pulsasjonsmotstand
    • UL-listet for å sikre sikker drift

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdePris
IMPERIAL 443-C mekanisk manifoldmålersett, 1/4 tomme innløp, 2 ventiler | AC6UYQ 36J595 443-C60 "1 695 NOK
IMPERIAL 421-C Manifold Service | AC9VVL 3KU65 421-C60 "1 569 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 496-C mekanisk manifoldmålersett, 3 slanger, 36 tommers lengde
1 324 NOK / enhet