Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30178SCLAR hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NQL 40K448

AKRO-MILS 30178SCLAR hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD3NQL Modell: 30178SCLARKryssref: 40K448

Få tak i det April 26, Fredag
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
240NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEFjern
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde16 1 / 2 "
Innvendig bredde10 "
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet20 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde17 7 / 8 "
Utenfor bredde11 1 / 8 "
Package Antall12
Volum0.34 cu. ft.
Volumkapasitet0.34 cu. ft.
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)47.94
Skipets bredde (cm)30.81
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30178GRØNN Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AB3PCE 1UMT6 30178GRØNGrønn200NOK
AKRO-MILS 30178RED Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AE6ZDP 5W835 30178REDRød200NOK
AKRO-MILS 30178BLÅ Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZEC 5W847 30178BLÅBlå200NOK
AKRO-MILS 30178YELLO Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZER 5W860 30178YELLOGul200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30178SCLAR hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar
240NOK / enhet