BROAN XB80L Baderomsvifte 80 Cfm 0.7a 84w | AF7NCZ 22CV89

BROAN NUTONE XB80L Baderomsvifte 80 Cfm 0.7a 84w

På lager
Vare: AF7NCZ Modell: XB80LKryssreferanse: 22CV89

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte på badet
amps0.7
CFM @ 0.100-inn. SP80
DischargeHorisontal
Kanal Dia.4 "eller 6"
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Grilllengde13 "
GrillmaterialeHvit polymer
Grillbredde13-3 / 4 "
VarmeapparatNei
Husets høyde7.625 "
Husets lengde10.5 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde11.375 "
Hz60
MonteringsstedTak
Nominelt turtall620
Fase1
KreverKanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.Mindre enn 0.3
Spenning120V
Watts84

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.08
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode8414513000

Produktdetaljer:

    • Fuktighetsregistrering (nei)
    • Opplyst (Ja)
    • Bevegelsesregistrering (Nei)
    • Nattlys (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellampsCFM @ 0.100-inn. SPKanal Dia.KreverWattsPris
BROAN XB80 Baderomsvifte 80 Cfm 0.1a 12w | AF7NCX 22CV87 XB800.1804 "eller 6"kanaler123 814 NOK
BROAN XB110 Baderomsvifte 110 Cfm 0.2a 24w | AF7NCY 22CV88 XB1100.21106"kanaler243 897 NOK
BROAN XB110L Baderomsvifte 110 Cfm 0.9a 108w | AF7NDA 22CV90 XB110L0.91106"Kanalarbeid, (1) 4W / C7 Type nattpære1085 414 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE XB80L Baderomsvifte 80 Cfm 0.7a 84w
5 193 NOK / enhet