MARATHON MOTORS Åpent tetthet, ansiktsmontering, jetpumpemotorer


filtre
kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Åpne Dripproof , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Motorapplikasjon: Pumps , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motor Sub Application: Jetpumper , Motor termisk beskyttelse: Auto , Montering: Face , Monteringsposisjon: Horisontal , navneskilt RPM: 3450 , Fase: 1 , RPM-område: 3001-3600 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Termisk beskyttelse: Auto
StilModellMotor TypeKroppsdia.FrameTotal lengdeRotasjonServicefaktorAksel lengdeAkseltypePris (eks. mva)
A
5KC37FN65X-G
Kondensator-start5.66 "56J11.25 "CCWSE1.752.375 "Gjenget 7 / 16-20 UNF-2A4 271 NOK
B
5KC39NN50X-G
Kondensator-start5.66 "56C11.875 "CW / CCW1.51.875 "Tastet4 508 NOK
C
5KH39EN2552BX
Delt fase5.61 "56C11 "CCWSE1.751.875 "Tastet2 856 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?