MARATHON MOTORER 5KH39EN2552BX Motor Splittfase 1/3 Hk 3450 115v 56c Odp | AC2GJL 2K409

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Motor delt fase 1/3 Hk 3450 115v 56c Odp

Vare: AC2GJL Modell: 5KH39EN2552BXKryssref: 2K409
2 856 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
Kroppsdia.5.61 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56C
Forsterker med full belastning6.2
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonJetpumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringFace
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt3450
Total lengde11 "
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.75
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
AksematerialeRustfritt stål
AkseltypeTastet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeKroppsdia.FrameTotal lengdeRotasjonServicefaktorAksel lengdeAkseltypePris
MARATHON MOTORER 5KC37FN65X-G Motorkondensator Start 1/3 Hk 3450 115/230v 56j | AC2GGZ 2K366 5KC37FN65X-GKondensator-start5.66 "56J11.25 "CCWSE1.752.375 "Gjenget 7 / 16-20 UNF-2A4 271 NOK
MARATHON MOTORER 5KC39NN50X-G Motorkondensator Start 3/4 Hk 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVT 4K110 5KC39NN50X-GKondensator-start5.66 "56C11.875 "CW / CCW1.51.875 "Tastet4 508 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39EN2552BX Motor delt fase 1/3 Hk 3450 115v 56c Odp
2 856 NOK / enhet