MARATHON MOTORER 5KC37FN65X-G Motorkondensator Start 1/3 Hk 3450 115/230v 56j | AC2GGZ 2K366

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G Motorkondensator Start 1/3 Hk 3450 115 / 230v 56j

Vare: AC2GGZ Modell: 5KC37FN65X-GKryssref: 2K366
4 271 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.5.66 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56J
Forsterker med full belastning6.4 / 3-3.2
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonJetpumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringFace
RPM på typeskilt3450
Total lengde11.25 "
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.75
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.375 "
AksematerialeRustfritt stål
AkseltypeGjenget 7 / 16-20 UNF-2A
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8501405040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeKroppsdia.FrameTotal lengdeRotasjonServicefaktorAksel lengdeAkseltypePris
MARATHON MOTORER 5KH39EN2552BX Motor Splittfase 1/3 Hk 3450 115v 56c Odp | AC2GJL 2K409 5KH39EN2552BXDelt fase5.61 "56C11 "CCWSE1.751.875 "Tastet2 856 NOK
MARATHON MOTORER 5KC39NN50X-G Motorkondensator Start 3/4 Hk 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVT 4K110 5KC39NN50X-GKondensator-start5.66 "56C11.875 "CW / CCW1.51.875 "Tastet4 508 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC37FN65X-G Motorkondensator Start 1/3 Hk 3450 115 / 230v 56j
4 271 NOK / enhet