PARKER Sekskantplugg, rustfritt stål


filtre
Body Material: 316 rustfritt stål , Klasse: Rørkobling , Tilkoblingstype: MNPT , Maks. Damptrykk: 10,500 psi , Utvendig Dia.: 1 / 16 " , Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
12 PH-SS
1-1 / 16 "6400 psi3 / 4 "592NOK
A
1 PH-SS
3 / 8 "10,500 psi1 / 16 "154NOK
A
8 PH-SS
7 / 8 "7000 psi1 / 2 "315NOK
A
2 PH-SS
7 / 16 "9700 psi1 / 8 "140NOK
A
4 PH-SS
9 / 16 "8000 psi1 / 4 "170NOK
A
6 PH-SS
11 / 16 "7600 psi3 / 8 "211NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?