KERN AND SOHN MGD-serien personvekter


filtre
Skjermtype: LCD , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb , Materiale til veieplate: Glass
StilModelllinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A
MGD 200K-1LS05
+/-1.35 kg27 mm380 mm x 330380 x 330 x 27 mm330 mm380 mm2 285 NOK
B
MGD 100K-1S05
+/-1 kg19 mm300 mm x 300300 x 300 x 19 mm300 mm300 mm1 563 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?