KERN OG SOHN MGD 100K-1S05 Personvekt, 180Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KMN

KERN AND SOHN MGD 100K-1S05 Personvekt, 180 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KMN Modell: MGD 100K-1S05

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 563 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar skala
Reserve batteri100 timer.
Sifferstørrelse40mm
SkjermtypeLCD
linearitet+/-1 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde19 mm
lesbarhet0.1kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse300 mm x 300
reproduserbarhet1Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg, lb
Veiekapasitet180kg
Materiale til veieplateGlass
Veieplattformens dimensjoner300 x 300 x 19 mm
Veier overflatedybde300 mm
Veiende overflate bredde300 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)33
Skipets bredde (cm)33
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN MGD 200K-1LS05 Personvekt, 250Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KMP MGD 200K-1LS05+/-1.35 kg27 mm380 mm x 330380 x 330 x 27 mm330 mm380 mm2 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MGD 100K-1S05 Personvekt, 180 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet
1 563 NOK / enhet