KERN OG SOHN MGD 200K-1LS05 Personvekt, 250Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KMP

KERN AND SOHN MGD 200K-1LS05 Personvekt, 250 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KMP Modell: MGD 200K-1LS05

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar skala
Reserve batteri100 timer.
Sifferstørrelse50mm
SkjermtypeLCD
linearitet+/-1.35 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Plattformdybde27 mm
lesbarhet0.1kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse380 mm x 330
reproduserbarhet1.35Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg, lb
Veiekapasitet250kg
Veieplattformens dimensjoner380 x 330 x 27 mm
Veier overflatedybde330 mm
Veiende overflate bredde380 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16
Skipets høyde (cm)21.5
Skipets lengde (cm)35.2
Skipets bredde (cm)41
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN MGD 100K-1S05 Personvekt, 180Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KMN MGD 100K-1S05+/-1 kg19 mm300 mm x 300300 x 300 x 19 mm300 mm300 mm1 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MGD 200K-1LS05 Personvekt, 250 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet
2 285 NOK / enhet